BALDOR MOTOR VM7006-I Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 0.75 Hp, Tenv, 56c | AJ6ZEH

BALDOR VM7006-I borrutrustning, 1.15 SF-motor, 230 / 460V, 1800 varv / min, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C

Artikel: AJ6ZEH Modell: VM7006-I

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Amps1.6 / .8
BasN
Nedbrytningsmoment6.71 LB-FT
KlassSTOCK
Cykel60/50
KapslingXPNV
Ram56C
Vridmoment för full belastning1.49 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP.5 / .33
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.608 Amps
Antal poler04
Produktion.5 / .33
Fas3
Effektfaktor69
RevisionK
RPM1740/1450
Temp. KodaT3C
Temp. Stiga65 deg C
Typ3512M
Spänning230 / 460 / 190 / 380

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)32.07
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: CLI GP-C & D
    • Låst rotor vridmoment: 5.31 LB-FT
    • Typskylt nr: NP0977XP
    • Uppdragningsmoment: 4.67 LB-FT
    • Startström: 6.34 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPisolering klassMonteringstypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR CEM7053T-I Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 15 Hp, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7068T-I Drill Rig Duty Motor, 1780/1480 Rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​Hp, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Drill Rig Duty Motor, 575v, 3520 Rpm, 60 Hz, 30 Hp, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7040T-I Drill Rig Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 Rpm, 50/60 Hz, 5/3 Hp, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 Amps06-
RFQ
BALDOR MOTOR EM7045T-I Drill Rig Duty Motor, 3520/2930 Rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 Hp, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 hkFFotmonterad---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7053T-I-5 Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 10 Hp, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hkFFotmontering---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7060T-I-5 Borrigg Duty, 1.15 Sf-motor, 1770 rpm, 30 hk, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR VM7006-I borrutrustning, 1.15 SF-motor, 230 / 460V, 1800 varv / min, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C