Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN AR110LKVV Badrumsfläkt med medellång profil, 110 Cfm | CH6NJA 56EC08

BROAN NUTONE AR110LKVV Medium Profil Badrumsfläkt, 110 Cfm

Finns i lager
Artikel: CH6NJA Modell: AR110LKVVKorsreferens: 56EC08
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
3 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
CFM @ 0.100-in. SP110
Kanal Dia.4"
Gallerlängd12 1 / 4 "
Gallerbredd12 1 / 4 "
Antal hastigheter1
Fas1
ProfilMedium
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2615
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddAmpsCFM @ 0.100-in. SPHzMonteringsplatsKräverSpänningWattPris
BROAN 673 Badrumsfläkt 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
BROAN 688 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tak eller vägg-120V-391SEK
BROAN 670 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tak eller vägg-120V55-
RFQ
BROAN 671 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tak eller vägg-120V-931SEK
BROAN 678 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tak100W glödlampa (100A-120V)120V42.41 254 kr
BROAN 162 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tak250W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V501 529 kr
BROAN 164 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V451 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE AR110LKVV Medium Profil Badrumsfläkt, 110 Cfm
3 914 kr /enhet