Bussmann LPJ-30SPI säkring är idealisk för att skydda utrustning från för höga strömmar och kortslutningar. Denna säkring används i industriella miljöer och kraftdistributionsenheter för att förhindra överströmsrisker.
Funktioner:
- Den har en anslutningsmetod för hylsa ände x hylsa ände för pålitliga och säkra elektriska anslutningar.
- Denna strömbegränsande säkring är utrustad med en indikator som visar om säkringen har gått på grund av överström eller fel.
- Den kommer med en design med dubbla element som förbättrar skyddet genom att låta två separata säkringselement reagera på överströmsförhållanden.
- Denna klass J-säkring har lågtoppsegenskaper för en optimal balans mellan överströmsskydd och minimering av störande utlösning i elsystem med hög effekt.
Kompatibla tillbehör:
- Bussmann JM60030-2CR Säkringsblock: Det ger ett säkert och organiserat sätt att hålla och ansluta säkringar i ett elektriskt system, vilket säkerställer tillförlitligt kretsskydd och effektiv elektrisk distribution.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala strömstyrkan för denna säkring?
A. Denna säkring har en maximal strömstyrka på 30A.
F. Hur förhindrar denna säkring störande utlösning under uppstart?
S. Det förhindrar störande utlösning under uppstart av utrustning genom att tillåta den att motstå tillfälliga strömstötar.
F. Vad är svarstiden för denna säkring under en överströmshändelse?
S. Svarstiden för denna säkring under en överström är 10 sekunder vid 500 procent.
F. Vad är skillnaden mellan en tidsfördröjningssäkring och en snabbverkande säkring?
A. En snabbverkande säkring avbryter snabbt kretsen under överströmshändelser, medan en tidsfördröjningssäkring kortvarigt tolererar överströmmar för att förhindra onödig utlösning under tillfälliga överspänningar.