Bussmann LPJ-500SP säkring används för att skydda utrustning från för höga strömmar och kortslutningar. Denna säkring används i kraftdistributionsenheter och har en icke-indikerande design, vilket förenklar användning och installation.
Funktioner:
- >Denna klass J-säkring kommer med en design med dubbla element som förbättrar skyddet genom att låta två separata säkringselement reagera på överströmsförhållanden.
- Den har Low-Peak-egenskaper för en optimal balans mellan överströmsskydd och minimering av störande utlösning i elsystem med hög effekt.
- Denna Low-Peak-säkring har bultade bladände x bultade bladändsanslutningar för en säker och stabil installation, vilket minskar risken för lösa anslutningar och potentiella faror.
- Den är utrustad med strömbegränsande funktioner för att tolerera korta överströmsförhållanden utan att trigga.
- Denna säkring har strömstyrka på 500A.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad betyder klass J i förhållande till denna LPJ-500SP säkring?
A. Klass J hänvisar till en specifik typ av säkringsklassificering baserat på dess strömförande och avbrytande kapacitet. Klass J-säkringar är snabbverkande och designade för att skydda känslig utrustning från överströmsförhållanden.
F. Vilka spänningsnivåer kan den här säkringen hantera?
S. Säkringen har en spänning på 600VAC och 300VDC, vilket gör den lämplig för olika industriella tillämpningar som involverar olika spänningsnivåer.
F. Har denna LPJ-500SP säkring några tidsfördröjningsfunktioner?
S. Ja, säkringen har tidsfördröjningsfunktioner, vilket innebär att den kan tolerera tillfälliga överströmsförhållanden under en viss tidsperiod innan den utlöses.