Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak säkring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26

BUSSMANN LPJ-3SP lågtoppssäkring, 3 A, 600 V

Finns i lager
Artikel: AE2GKC Modell: LPJ-3SPKorsreferens: 4XF26
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylinderisk
KlassKlass J
Ström3A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare3
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareZ
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd2 1 / 4 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-3SP säkring används i elektriska system för att skydda utrustning från överströmsförhållanden. Denna kompakta säkring används i industriella och kommersiella miljöer, inklusive kontrollpaneler, motorer, transformatorer och kraftdistributionsenheter. Den är designad med en tidsfördröjningskaraktäristik för att erbjuda skydd mot kortslutningar och höga inkopplingsströmmar.

Funktioner:

  • Bussmann LPJ-3SP säkring har en cylindrisk form för att underlätta installation och byte inom märkets JP60030-3CR Säkringshållare.
  • Den är designad för att fungera inom elektriska system med en maximal spänning på 600VAC eller 300VDC för att ge skydd mot överströmmar i både AC- och DC-kretsar.
  • Denna LPJ-3SP säkring har ingen indikeringsstil som gör det nödvändigt att använda en indikering JTN60030 säkringsblock som visuellt kan visa en trasig säkring.
  • Den har en avbrottsklass på 100kA vid 300VDC och 300kA vid 600VAC för att intyga säkringens förmåga att skydda mot höga felströmmar.
  • Denna Low Peak säkring har en melaminkropp för hållbarhet och motståndskraft mot värme och har en design med dubbla element som förbättrar dess förmåga att hantera varierande nivåer av överström effektivt.

Kompatibla tillbehör:

  • Bussmann JT60030 Säkringshållare: Den ger ett säkert och bekvämt hölje för LPJ-3SP säkringsenheten, vilket säkerställer korrekt installation och skydd i elektriska system.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan jag identifiera om Bussmann LPJ-3SP säkring har gått utan en visuell indikator?

S. Det kan kontrolleras 58290440 multimeter, med dess kontinuitetsfunktion.

F. Hur förhindrar säkringen störande utlösning under uppstart?

S. Tidsfördröjningsfunktionen tillåter den att tolerera startströmmar, vilket förhindrar utlösning på grund av tillfälliga strömspikar.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikationKroppsstilAnslutningstypStrömDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN LPJ-15SP Lågtoppssäkring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-30SP Lågtoppssäkring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEj indikerandeCylinderisk-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-35SP Lågtoppssäkring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEj indikerandeCylinderisk-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "410SEK
BUSSMANN LPJ-60SP Lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "403SEK
BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEj indikerandeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 327 kr
BUSSMANN LPJ-100SP lågtoppssäkring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEj indikerandeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "922SEK
BUSSMANN LPJ-12SP lågtoppssäkring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-3SP lågtoppssäkring, 3 A, 600 V
263SEK /enhet