Bussmann LPJ-100SP säkring erbjuder skydd mot överströmsförhållanden i elektroniska och elektriska system. Den är speciellt utformad för att tolerera tillfälliga överbelastningar som kan uppstå under start eller normal drift utan att omedelbart blåsa eller snubbla.
Funktioner:
- Bussmann LPJ-600SP Low-Peak säkring har ett dubbelt element för tidsfördröjning och strömbegränsande funktioner.
- Denna tidsfördröjning / långsam säkring kan säkert avbryta 300kAIC vid 600VAC.
- Den har en svarstid på 10 sekunder vid 500 procent av märkströmmen (100A), vilket möjliggör säker start och drift av inrusningstung utrustning.
- Denna patronbladssäkring ger konsekventa 2:1 ampacitetsförhållanden för sömlöst skydd och minimerad stilleståndstid.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur skiljer sig en tidsfördröjningssäkring från en snabbverkande säkring?
S. En tidsfördröjningssäkring har en inbyggd fördröjningsmekanism som gör att den tål kortvariga överströmmar utan att omedelbart gå sönder. Däremot reagerar en snabbverkande säkring snabbt på överströmsförhållanden och bryter kretsen för att förhindra skador.
F. Hur väljer jag rätt tidsfördröjningssäkring för min applikation?
S. Att välja lämplig tidsfördröjningssäkring innebär att man beaktar faktorer som den maximalt tillåtna startströmmen, den normala driftströmmen och applikationens tidsfördröjningskrav.
F. Är det en indikeringssäkring eller en icke-indikeringssäkring?
S. Det är en icke-indikerande säkring. Men om du behöver en indikeringssäkring, kolla in Bussmann LPJ-100SPI säkring, utrustad med easyID för att ge säkringsstatus.