Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40

BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V

Finns i lager
Artikel: AE2GKT Modell: LPJ-70SPKorsreferens: 4XF40

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilBlade
KlassKlass J
Ström70A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter1 1 / 8 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare70
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareAB
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd4 5 / 8 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-70SP säkring är idealisk för kretsskydd genom att avbryta strömflödet i händelse av överströmssituationer och säkerställer den övergripande säkerheten för elektrisk utrustning. Denna säkring används i industriella och kommersiella miljöer för att förhindra strömavbrott, förbättra systemets integritet och upprätthålla smidig drift av olika elektriska inställningar.

Funktioner:

  • Denna Bussmann LPJ-70SP säkring har en design med dubbla element, som kombinerar tidsfördröjning och strömbegränsande funktioner för att säkerställa exakt skydd mot överströmmar och mildra potentiella skador på elektriska komponenter.
  • Den har en avbrottsklass på 300kAIC vid 600VAC för att hantera högenergiska felströmmar, vilket förbättrar systemets motståndskraft.
  • Denna LPJ-70SP-säkring säkerställer oavbrutet skydd med minimerad stilleståndstid och dess tidsfördröjningssvarsegenskaper fungerar med en 10-sekunders fördröjning vid 500 procent av märkströmmen, vilket underlättar säker start och utrustningsdrift samtidigt som den förhindrar onödig utlösning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer jag lämpligt säkringsblock för min applikation?

A.

  • Bekräfta att säkringsblocket kan hantera den förväntade strömbelastningen och matchar systemets spänning, och därigenom förhindra potentiella överbelastningar och upprätthålla en säker driftmiljö.
  • Välj ett block som effektivt kan rymma den erforderliga säkringstypen och storleken skräddarsydd för din applikations specifikationer.
  • Välj rätt avslutningstyp, som skruv- eller bladanslutningar, och se till att de sömlöst passar in i din installation.
  • Välj ett block utformat för att förhindra fukt, värme eller vibrationer, vilket säkerställer pålitlig prestanda.
  • Prioritera att verifiera om det valda blocket följer säkerhetsföreskrifterna, passar applikationsmiljön och passar väl inom din budget.

F. Hur underhåller jag denna Bussmann LPJ-70SP säkring?

A.

  • Se till att säkringen är korrekt installerad i kretsen enligt tillverkarens instruktioner och elektriska koder. Se till att kretsen är strömlös före installation.
  • Inspektera regelbundet säkringen för tecken på skador, missfärgning eller ojämnheter. Byt ut säkringen omedelbart när du hittar något av dessa problem.
  • Se till att säkringen fungerar inom dess märkström och spänningsspecifikationer. Att använda säkringen utanför dess märkvärden kan leda till tidigt fel eller otillräckligt skydd.
  • Håll området runt säkringen rent och fritt från damm, skräp och fukt för att säkerställa att säkringen fungerar korrekt.
  • Undvik att överbelasta kretsen. Att konsekvent stöta på trasiga säkringar kan indikera ett underliggande problem med kretsen.
  • Följ alltid säkerhetsrutiner när du arbetar med elektriska komponenter. Se till att kretsen är strömlös före underhålls- eller utbytesaktiviteter.

F. Vad är strömstyrkan för detta Bussmann LPJ-70SP säkringsskydd?

S. Den har en strömstyrka på 70A. För en högre aktuell variant, kolla märkets LPJ 450 SPI indikeringssäkring har en strömstyrka på 450A. Den ger en easyID öppen säkringsindikation för förbättrat skydd.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikationKroppsstilAnslutningstypStrömDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak säkring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEj indikerandeCylinderisk-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "263SEK
BUSSMANN LPJ-15SP Lågtoppssäkring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-30SP Lågtoppssäkring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEj indikerandeCylinderisk-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-35SP Lågtoppssäkring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEj indikerandeCylinderisk-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "410SEK
BUSSMANN LPJ-60SP Lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "403SEK
BUSSMANN LPJ-100SP lågtoppssäkring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEj indikerandeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "922SEK
BUSSMANN LPJ-12SP lågtoppssäkring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V
2 327 kr /enhet