Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-35SP Lågtoppssäkring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36

BUSSMANN LPJ-35SP lågtoppssäkring, 35 A, 600 V

Finns i lager
Artikel: AE2GKN Modell: LPJ-35SPKorsreferens: 4XF36
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
410SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylinderisk
KlassKlass J
Ström35A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter1 1 / 16 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare35
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareAA
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd2 3 / 8 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-35SP säkring är designad för att hantera tillfälliga inkopplingsströmmar, vilket förhindrar onödiga blåsningar under start av motor och utrustning. Den används i maskiner, kontrollpaneler, distributionscentraler och kraftsystem för att koppla bort kretsar vid exponering för ihållande belastningar och kortslutningar. Även om den saknar en trasig säkringsindikator, kan denna klass J LPJ-seriesäkring användas med indikerande säkringsblock eller kåpor för identifiering.

Funktioner:

  • Den är lämplig för både AC- och DC-system med spänningsklasser upp till 600V respektive 300V.
  • Denna klass J-säkring erbjuder specifik kretsskyddsklassificering och saknar en visuell indikator för trasig status.
  • Den har ett tidsfördröjningsalternativ för ökade tillfälliga inkopplingsströmmar.
  • Denna säkring har melaminkonstruktion för ökad hållbarhet och värmebeständighet.
  • Den kommer med dubbla element för effektiv strömhantering.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag Bussmann LPJ-35SP säkring?

A.

  • Stäng av strömmen till kretsen.
  • Välj en lämplig LPJ-35SP säkring.
  • Öppna säkringshållaren eller panelen.
  • Sätt i säkringen i hållaren.
  • Se till att säkringen sitter ordentligt.
  • Stäng hållaren eller panelen.
  • Återställ strömmen till kretsen.

F. Hur förhindrar jag den här säkringen från elektriska faror och kortslutningar?

A.

  • Kontrollera för slitage, skador eller korrosion och se till att hållarens kontakter är rena och fasta.
  • Håll dig inom säkringens kapacitet och skydda med skydd från omgivningen.
  • Byt omedelbart ut trasiga eller skadade säkringar och sök expertis för komplicerade inställningar.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en Bussman Class J-säkring?

A.

  • Lämpliga ström- och spänningsvärden.
  • Korrekt tidsfördröjningsegenskaper.
  • Applikationsspecifika behov.
  • Kortslutningsströmhanteringsförmåga.
  • Miljöförhållanden.
  • Fysisk storlek och passform.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikationKroppsstilAnslutningstypStrömDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak säkring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEj indikerandeCylinderisk-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "263SEK
BUSSMANN LPJ-15SP Lågtoppssäkring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-30SP Lågtoppssäkring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEj indikerandeCylinderisk-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-60SP Lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "403SEK
BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEj indikerandeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 327 kr
BUSSMANN LPJ-100SP lågtoppssäkring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEj indikerandeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "922SEK
BUSSMANN LPJ-12SP lågtoppssäkring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-35SP lågtoppssäkring, 35 A, 600 V
410SEK /enhet