Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-30SP Lågtoppssäkring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35

BUSSMANN LPJ-30SP lågtoppssäkring, 30 A, 600 V

Finns i lager
Artikel: AE2GKM Modell: LPJ-30SPKorsreferens: 4XF35

Få det Maj 8, Onsdag
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylinderisk
KlassKlass J
Ström30A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare30
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareZ
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd2 1 / 4 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-30SP Low-Peak säkring är en tidsfördröjningssäkring som använder lång tidsfördröjning för att minimera onödiga säkringsöppningar på grund av tillfälliga överbelastningar och transienta överspänningar. Den används för att styra tidpunkten för växlingsoperationer vid en motorstart.

Funktioner:

  • Bussmann LPJ-30SP Low-Peak säkring har två element för både tidsfördröjning och strömbegränsande funktioner.
  • Dess långa tidsfördröjning minimerar onödiga säkringsöppningar på grund av tillfälliga överbelastningar och övergående överspänningar.
  • Den strömbegränsande förmågan hos denna säkring skyddar nedströmskomponenter från skadliga termiska och magnetiska effekter av kortslutningsströmmar.
  • Denna säkring har en melaminkropp för att motstå värme som genereras under motstå överströmmar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är avbrottsvärdet för denna Bussmann-säkring?

S. Den har en avbrottsklassning på 100kA vid 300VDC och 300kA vid 600VAC.

F. Hur testar jag en säkring för att se om den har gått?

A. Du kan använda analoga multimetrar or digitala multimetrar för att testa om säkringen har gått eller inte.

F. Vilka försiktighetsåtgärder ska jag vidta när jag byter en trasig säkring?

A. När du byter ut en trasig säkring, se till att kretsen är strömlös för att förhindra elektriska stötar.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikationKroppsstilAnslutningstypStrömDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak säkring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEj indikerandeCylinderisk-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "263SEK
BUSSMANN LPJ-15SP Lågtoppssäkring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-35SP Lågtoppssäkring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEj indikerandeCylinderisk-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "410SEK
BUSSMANN LPJ-60SP Lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "403SEK
BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEj indikerandeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 327 kr
BUSSMANN LPJ-100SP lågtoppssäkring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEj indikerandeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "922SEK
BUSSMANN LPJ-12SP lågtoppssäkring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-30SP lågtoppssäkring, 30 A, 600 V
212SEK /enhet