Bussmann LPJ-60SP säkring använder en lång tidsfördröjning för att minimera onödiga säkringsöppningar på grund av tillfälliga överbelastningar och transienta överspänningar. Det hjälper till att reglera tidpunkten för växlingsoperationer under en motorstart.
Funktioner:
- Bussmann LPJ-60SP Low-Peak säkring har två element för både tidsfördröjning och strömbegränsande funktioner.
- Dess långa tidsfördröjning minskar antalet onödiga säkringsöppningar orsakade av tillfälliga överbelastningar och transienta överspänningar.
- Denna Low-Peak säkrings strömbegränsande förmåga skyddar nedströms komponenter från termiska och magnetiska effekter av kortslutningsströmmar.
- Denna säkring har en melaminkropp för att motstå värme som genereras under överströmsmotstånd.
Vanliga frågor och svar:
F. Är denna enhet indikerande eller icke-indikerande?
S. Det är en icke-indikerande säkring. Om du behöver en indikeringssäkring med samma strömstyrka, kolla in Bussmann LPJ-60SPI säkring.
F. Hur förhindrar den kontrollerade uppvärmningen i en fördröjningssäkring störande utlösning?
S. Den kontrollerade uppvärmningen i en tidsfördröjningssäkring förhindrar störande utlösning genom att tillåta tillfälliga överströmmar, ofta förknippade med startströmmar under start, att passera igenom utan att utlösa säkringen. Säkringselementet värms upp gradvis, vilket ger kretsen tillräckligt med tid att stabilisera sig och den initiala strömökningen att avta. Denna funktion säkerställer att säkringen inte bryter kretsen i onödan.