CALBRITE S63090EL00 Armbåge 90 grader styv 3 tum 27 tum Längd 316 rostfritt stål | AH6XNM 36LJ23

CALBRITE S63090EL00 Armbåge 90 grader styv 3 tum 27 tum Längd 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH6XNM Modell: S63090EL00Korsref.: 36LJ23

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge 90 grader
Monteringsmaterial316 Stainless Steel
MonteringstypArmbåge
Total längd27 "
Handelsstorlek3"
TypStel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.0675
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialArtikelTotal längdHandelsstorlekTypPris
CALBRITE S40590EL00 Armbåge 90 graders styv 1/2 tum 10 tum längd 304 rostfritt stål | AH6XMV 36LJ07 S40590EL00304 Stainless SteelArmbåge 90 grader10 "1 / 2 "Stel933SEK
CALBRITE S40790EL00 Armbåge 90 grad styv 3/4 tum 11 tum längd 304 rostfritt stål | AH6XMW 36LJ08 S40790EL00304 Stainless SteelArmbåge 90 grader11 "3 / 4 "Stel1 187 kr
CALBRITE S41090EL00 Armbåge 90 grad styv 1 tum 14 tum längd 304 rostfritt stål | AH6XMX 36LJ09 S41090EL00304 Stainless SteelArmbåge 90 grader14 "1"Stel1 413 kr
CALBRITE S41290EL00 Armbåge 90 graders styv 1-1 / 4 tum 17 tum längd 304 rostfritt stål | AH6XMY 36LJ10 S41290EL00304 Stainless SteelArmbåge 90 grader17 "1.25 "Stel2 742 kr
CALBRITE S41590EL00 Armbåge 90 graders styv 1-1 / 2 tum 20 tum längd 304 rostfritt stål | AH6XMZ 36LJ11 S41590EL00304 Stainless SteelArmbåge 90 grader20 "1.5 "Stel3 471 kr
CALBRITE S42090EL00 Armbåge 90 grad styv 2 tum 22 tum längd 304 rostfritt stål | AH6XNA 36LJ12 S42090EL00304 Stainless SteelArmbåge 90 grader22 "2"Stel4 335 kr
CALBRITE S42590EL00 Armbåge 90 graders styv 2-1 / 2 tum 25 tum längd 304 rostfritt stål | AH6XNB 36LJ13 S42590EL00304 Stainless SteelArmbåge 90 grader25 "2.5 "Stel7 873 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S63090EL00 Armbåge 90 grader styv 3 tum 27 tum Längd 316 rostfritt stål
11 344 kr /enhet