CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS Elektrisk luftkompressor 2 steg 23 cfm | AH7LPV 36VZ47

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS Elluftkompressor 2 Steg 23 cfm

Artikel: AH7LPV Modell: RCP-C7581VSKorsreferens: 36VZ47 / 36VZ49
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

46 203 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Amps32
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot82
KapslingNEMA 1
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck23.0
HP7.50
Hz60
Inspänning208 till 240 VAC
SmörjningstypSplash smörjad
motortypÖppna Dripproof
Av Tryckreglage-inställning175
Inställning för tryckbrytare145
Totala höjden71.5 "
Total längd35 5 / 16 "
Total bredd24 "
Fas1
PumpmonteringTankmonterad
Pumpoljekapacitet41.9 oz.
Pumpens varvtal900
StilSimplex
Tankstorlek80 gal.
Tank typVertikal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 270
Fartygets höjd (cm)196.85
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)106.68
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal steg - Luftkompressor: 2
    • Kompressortyp: Basmodell
    • ASME Tank: Ja

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPPris
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS elektrisk luftkompressor 2 steg 18 cfm | AH7LPQ 36VZ43 RCP-C581VS255.0039 603 kr
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V Elektrisk luftkompressor 2 steg 18 cfm | AH7LPR 36VZ44 RCP-C581V255.0049 754 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS Elluftkompressor 2 Steg 23 cfm
46 203 kr /enhet