CHRONOMITE LABS ER-120L/208_3P Elektrisk tanklös varmvattenberedare, utomhus, 25000 W, 4.5 Gpm | CQ8YAP 197F46

CHRONOMITE LABS ER-120L/208_3P Elektrisk tanklös varmvattenberedare, utomhus, 25000 4.5 W, XNUMX Gpm

Finns i lager
Artikel: CQ8YAP Modell: ER-120L/208_3PKorsreferens: 197F46

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk varmvattenberedare utan tank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekFörstärkare ACArtikeltryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Varmvattenberedare utan tank 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec Tankless vattenvärmare45 till 150 psi80 grader till 120 grader F.120 VAC18009.62 "2 794 kr
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi104 grader F208 VAC41609.62 "3 947 kr
CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.208 VAC41609.62 "3 231 kr
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Varmvattenberedare Tanklös 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.277 VAC55409.62 "3 168 kr
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Varmvattenberedare utan tank 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.277 VAC83109.62 "3 151 kr
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.208 VAC62409.62 "3 250 kr
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi110 grader F208 VAC62409.62 "4 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHRONOMITE LABS ER-120L/208_3P Elektrisk tanklös varmvattenberedare, utomhus, 25000 4.5 W, XNUMX Gpm
18 687 kr /enhet