DAYTON 12V775 Washdown Motor Psc Teao 1/2 Hp 1075 Rpm | AA4PEB

DAYTON 12V775 Washdown Motor Psc Teao 1/2 Hp 1075 rpm

Finns i lager
Artikel: AA4PEB Modell: 12V775

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 700 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Avtappningspluggar4 kondensatavlopp vid axeländsköld, sida: 3, 6, 9, 12 positioner, motsatt gavel, yta: 3, 9
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten Air-Over
ÄndskyddRostfritt stål
Ram48YZ
RammaterialRostfritt stål
Fulllastförstärkare5.8
HP1/2
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel8.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeOk
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
motortypPermanent delad kondensator
MonteringOk
Varvtal på typskylten1075
Nominell effektivitet63.3%
Total längd12 9 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd4 1 / 16 "
AxelmaterialRostfritt stål
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.LedningsboxHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 654 kr
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld12 090 kr
DAYTON 11G246 Washdown-motorkondensator rak Tefc 1.5hk 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 486 kr
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 286 kr
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 698 kr
DAYTON 11G252 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 / 2hk 1745 rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld10 122 kr
DAYTON 11G253 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12V775 Washdown Motor Psc Teao 1/2 Hp 1075 rpm
6 700 kr /enhet