Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 13V760 Kilrem 5v2120 | AA6EQR

DAYTON 13V760 Kilrem 5v2120

Finns i lager
Artikel: AA6EQR Modell: 13V760
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
2 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
Bälttyp5V
ByggWrapped
Branschnummer5V2120
MaterialNaturlig / syntetisk gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd212 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek17 / 32 "
Toppbredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerUtanför längdPris
DAYTON 13V735 Kilrem 5v500 | AA6EPP 13V7355V50050 "530SEK
DAYTON 13V736 kilrem 5v530 | AA6EPQ 13V7365V53053 "526SEK
DAYTON 13V737 kilrem 5v560 | AA6EPR 13V7375V56056 "547SEK
DAYTON 13V738 Kilrem 5v600 | AA6EPT 13V7385V60060 "566SEK
DAYTON 13V739 Kilrem 5v630 | AA6EPU 13V7395V63063 "639SEK
DAYTON 13V740 Kilrem 5v670 | AA6EPV 13V7405V67067 "665SEK
DAYTON 13V741 Kilrem 5v710 | AA6EPW 13V7415V71071 "679SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13V760 Kilrem 5v2120
2 396 kr /enhet