DAYTON 2MA10 Luftcirkulator 24 tum 5450 Cfm 115v | AC2QPH

DAYTON 2MA10 Luftcirkulator 24 Tum 5450 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AC2QPH Modell: 2MA10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1000/700
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.590/300
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft360/180
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.150/115
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCGlansigt svart pulverlackerat stål
CFM hög5450
CFM låg3800
CFM / Watt15.1/17.7
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM900/1100
SkyddsmaterialStål
Höjd40.5 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup23 "
MotorhöljeOpen Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass A
Motorvarvtal1100/900
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg eller tak
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3.4/2.0
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.27 "
Fas1
Axel Dia.17mm
Ljud nivå74dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt355/215
Bredd27 "
TrådskyddsfinishGlansigt svart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)72.39
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MA10 Luftcirkulator 24 Tum 5450 Cfm 115v
4 325 kr /enhet