DAYTON 31EJ04 Transformator In 120 Out 12 / 24v 1000va | AG2BVM

DAYTON 31EJ04 Transformator In 120 Ut 12/24v 1000va

Finns i lager
Artikel: AG2BVM Modell: 31EJ04

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 783 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrtransformator
Djup6.44 "
Kapslingens slutIngen finish
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd6.13 "
Hz50/60
Inspänning120 VAC
MonteringPanel
Utspänning12 / 24 VAC
Fas1
Temp. Stiga80 grader C
Transformator typinkapslade
VA-betyg1KVA
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.925
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8504316000

Produktinformation:

    • Smält (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtspänningTemp. StigaVA-betygBreddPris
DAYTON 31EG82 Transformator In 240 / 480v Out 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"1 569 kr
DAYTON 31EG83 Transformator In 240 / 480v Out 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"1 943 kr
DAYTON 31EG84 Transformer In 240 / 480v Out 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 211 kr
DAYTON 31EG85 Transformator In 240/480v Out 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 300 kr
DAYTON 31EG86 Transformator In 240 / 480v Out 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C200VA4.5 "3 301 kr
DAYTON 31EG87 Transformator In 240 / 480v Out 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C250VA4.5 "4 089 kr
DAYTON 31EG88 Transformator In 240 / 480v Out 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C300VA4.5 "3 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31EJ04 Transformator In 120 Ut 12/24v 1000va
12 783 kr /enhet