DAYTON 38UK59 Bänkslipmaskin, 120/240V, 1/2 hk effekt, 6 tums diameter | AH8JKR

DAYTON 38UK59 bänkslipmaskin, 120/240V, 1/2 hk effekt, 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH8JKR Modell: 38UK59

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps8.8 / 4.4A
AnsökanSlipning
Arbor Hole1 / 2 "
Arbor Storlek1 / 2 "
Bearing TypeKullagret
Dammuppsamlingsportstorlek2 1 / 2 "
DutyHeavy Duty
För Max. Hjul Dia.6"
Frekvens60 Hz
Funktion Slipning
Slipskiva Grit36/60
Grit36 och 120
HP1 / 2 hp
Hz60
SvagtNej
Max. Varvtal3450
Max. Hjulhastighet3450 RPM
Totala höjden12 "
Total längd20 "
Fas1
Spänning115V AC
Hjuldiameter6"
Hjulavstånd15 "
HjulmaterialAluminiumoxid
Hjulbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.0125
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)33.53
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Dayton 38UK59 bänkslip används för slipning, slipning, gradning, formning och polering av utrustning. Den är idealisk för verkstäder, garage, metallfabriker, verktygsrum och underhållsanläggningar. Denna bänkslipmaskin är utrustad med balanserade rotorer och tätade lager för smidig drift och har hjulskydd för att förhindra att damm och partiklar läcker ut. Den levereras med 2 verktygsstöd, 3 slipskivor, standard platt topp och en V-räfflade topp för slipning av borr.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Dayton 38UK59 bänkslipmaskin?

A.

  • Koppla bort strömkällan för att garantera säkerheten.
  • Rengör bort damm och skräp från slipmaskinens yta.
  • Kontrollera och rengör slipskivorna regelbundet.
  • Håll verktygsstöden rena och justerade för noggrannhet.
  • Applicera smörjmedel på rörliga delar enligt rekommendationen.
  • Se till att skydden är rena och korrekt placerade.
  • Håll strömbrytare och anslutningar rena och torra.
  • Inspektera regelbundet för slitage, skador eller felinställning.
  • Sök professionell service för större problem eller reparationer.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en bänkslip?

A.

  • Aktivera bänkslipen med en strömkälla.
  • Roterande slipskivor på varje sida av enheten.
  • Placera arbetsstycket mot slipskivan.
  • Slå på kvarnen så att hjulen roterar.
  • Slipskivor slipar material från arbetsstycket.
  • Använd handtag för att styra arbetsstycket för formning eller skärpning.
  • Applicera kylvätska om det behövs för effektivitet.
  • Fortsätt slipa tills önskat resultat, inspektera sedan.
  • Stäng av kvarnen efter användning för säkerhet och energibesparing.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsArbor HoleMax. VarvtalMax. HjulhastighetIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdPris
DAYTON 16W005 Bänkslip / buffert 6 In | AA7ZLT 16W005Kvarnbuffert3.5/1.75---345010 "18.5 "3 212 kr
DAYTON 16W006 Bänkslip / buffert 8 In | AA7ZLU 16W006Kvarnbuffert7/3.5---345013 "21 "5 003 kr
DAYTON 1FYX2 bänkslipmaskin med dammhantering, enkelhastighet, 12 tums hjul | AA9VBT 1FYX2Bänkkvarn10---180050-1 / 2 "(med stativ)23 "24 196 kr
DAYTON 2LKR9 bänkslipmaskin, 3/4 hk, för hjuldiametrar upp till 8 tum | AC2NEK 2LKR9Bänkkvarn7/3.5---345013 "21 "5 337 kr
DAYTON 49H004 Bänkkvarn 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Bänkkvarn3.1---172513''17 "3 944 kr
DAYTON 49H008 Bänkkvarn 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Bänkkvarn5.0---350013''18 "4 790 kr
DAYTON 38UK60 Bänkslip 115 / 230V 1 hk 8 tums diameter | AH8JKT 38 UK60Bänkkvarn13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "12 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 38UK59 bänkslipmaskin, 120/240V, 1/2 hk effekt, 6 tums diameter
6 283 kr /enhet