Dayton 16W005 bänkslip / buffert är ett stationärt verktyg med ett slipande band och hjul som snurrar i höga hastigheter för att jämna ut eller forma ett arbetsstycke. Den är monterad på en arbetsbänk. Operatören håller arbetsstycket med båda händerna mot det snurrande hjulet eller bältet för att forma eller jämna ut det.
Funktioner:
- Denna kvarn är lämplig för legeringar och kolmetaller och är utrustad med kondensatormotorer för att leverera den extra ström som behövs under uppstart.
- Den har dynamiskt balanserade rotorer och tätade lager för att säkerställa jämn gång med minimala vibrationer och OSHA-kompatibla hjulskydd för ökad säkerhet.
- Denna slipmaskin ger ett utökat avstånd mellan hjul och hjul som gör att långa föremål lätt kan jordas och har justerbara verktyg som vilar för vinkelslipning och en effektiv lutning.
- Den levererar cirka 4 till 7 gånger längre arbetscykler under belastningsförhållanden och 8 gånger lägre hastighet än de flesta konventionella bänkslipmaskiner.
- Denna kvarn erbjuder en maximal hjulhastighet på 3450 rpm.
- Den har gnistskydd och justerbara ögonskydd som fästs med orkanbultar.
Kompatibla tillbehör:
- Dayton 4Z154: Dessa bänkslipstativ ger en stabil bas och extra stöd för bänkslipmaskiner. De används för att placera slipmaskiner på lämplig höjd så att operatören lätt kan stå upprätt medan slipoperationer utförs.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka operationer kan utföras med en bänkslipmaskin?
A. Bänkslipmaskiner kan användas för applikationer som slipning, polering, rengöring och formning av arbetsstycken och slipverktyg.
F. Vilken typ av plugg används i denna Dayton bänkslipmaskin?
S. Den använder en 3-stiftskontakt för att skydda användare och apparater från elektriska stötar genom att jorda den elektriska strömmen.
F. Varför har bänkslipmaskiner hjulskydd?
A. Hjulskydd leder bort gnistor och skräp från användarna och skyddar dem mot slipskivor och nötande skärning.
F. Kan du använda en bänkslip för att slipa knivar?
S. Ja, deras snabba spinnhjul kan användas för att slipa knivar.