Bänkslipmaskiner är idealiska för formning, slipning och slipning av verktyg, spetsar, plåtar och metalldelar i metallrenovering, tillverkning och underhållsapplikationer. Dessa slipmaskiner har i allmänhet en slipskiva eller rem som körs med höga hastigheter för att forma, forma eller jämna ut ett arbetsstycke.
Dayton Bänkslipmaskiner använder en elektrisk motor för gradning, slipning, rengöring, slipning och fasning av metallblock eller bitar. De har en dynamiskt balanserad armaturenhet med tätade lager för att säkerställa jämn gång, ljudlös drift och minimala vibrationer. Dessa Dayton bänkslipmaskiner är utrustade med slipskivor som har ett stort frigång mellan hjul och OSHA-kompatibla hjulskydd för enkel slipning av längre föremål och ökad användarsäkerhet. De har kraftiga motorer för kontinuerlig och effektiv användning under lång tid. Dessa Dayton bänkslipmaskiner kan enkelt justeras av användarna för att möjliggöra effektiva tilt- och vinkelslipningsapplikationer. De har också säkerhetsfunktioner som justerbara ögonskydd och lättplacerade gnistskydd med orkanbultar för att skydda användare och omgivande maskiner från skador eller brandrisker.
Dayton bänkslipmaskin, 1FYX2 har en 12 tums slipskiva med 36/60 grit & 1725 rpm hjulhastighet för tung slipning. Den har en 2 hk, 60 Hz motor med 240V & 10A effektkrav. Denna Dayton bänkslipmaskin har ett golvstativ med en släckbricka för att manövrera enheten medan den står och minska frekventa böjningsrelaterade skador på användare. Den har aluminium- och stålkonstruktion för styrka och korrosionsbeständighet. Denna Dayton bänkslipmaskin kommer med ett dammhanteringssystem för att rensa bort jordat material.
Användningsområden:
Dayton bänkslipmaskiner är lämpliga för gradning, slipning, rengöring, slipning och fasning av legerings- eller kolmetallbitar. Det används vanligtvis i konstruktions-, underhålls- och renoveringsapplikationer.
Funktioner:
- Dayton bänkslipmaskin, 1FYX2 har en 12 tums slipskiva med 36/60 korn för att forma eller jämna ut ett arbetsstycke tillverkat av legeringar eller kolmetaller.
- Den drivs av en 2 hk helt sluten kullagermotor för att rotera hjulen med 1725 rpm för att lättare ta bort material från små ytor, kurvor och oregelbundet formade gupp.
- Denna Dayton bänkslip är utrustad med en enda punkts dammuppsamlare för att filtrera bort jordat damm och säkerställa en ren arbetsmiljö.
- Den är integrerad med en nödströmbrytare för att stänga av strömförsörjningen i händelse av nödsituationer.
- Denna Dayton bänkslipmaskin kommer med ett fotstativ som har en kylbricka för att rensa upp arbetsbänksutrymmen och förvara kylvätska.
- Den har en aluminium- och stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera reservdelar, såsom fästen, kondensatorer, sexkantsmuttrar, flänsskruvar, för att byta ut felaktiga eller utslitna delar av Dayton 1FYX2 bänkslipmaskin.
- Vi levererar även dammuppsamlarslangar och slangförlängningssatser för att rensa ut damm och skräp som genereras av Daytons bänkslipmaskin.
Standarder och godkännanden:
Alla Dayton bänkslipmaskiner är OSHA-kompatibla och är CSA-certifierade, vilket garanterar användarsäkerhet, överlägsen prestanda och miljöhälsa.
Installation:
- Säkerställ leverans av alla delar och verktyg med hjälp av Dayton bänkslipmaskins bruksanvisning.
- Montera delarna med hjälp av manualen. Montera inte om delar saknas eller är trasiga. Beställ reparationer eller reservdelar vid behov.
- Installera ögonskydden på Dayton bänkslipmaskinen och placera enheten på det monterade stativet.
- Dra åt hårdvaran med bultar, brickor och muttrar.
- Sedan ska Daytons bänkslipmaskin anslutas till ett jordat nätaggregat med en 6 fots sladd. Användning av förlängningssladdar för att försörja ström på längre avstånd kan orsaka spänningsminskning och strömavbrott.
- Bär lämpliga kläder och håll arbetsområdet rent för säker och säker användning.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra typer av efterbehandlingsverktyg?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder olika typer av efterbehandlingsverktyg annat än bänkslipmaskiner, som t.ex pneumatiska-bläster-skåp, avgradningsblad och bänkbuffertar. Pneumatiska blästerskåp används för att ta bort rost och gamla färgfläckar och jämna ut grova ytor genom att ta bort defekter på föremål. Gradningsverktyg som handhållna avgradningsblad tar bort grader från de råa kanterna på verktyg och hål på en produkt. Bänkbuffertarna är idealiska för att polera metallverktyg och rör och är även lämpliga för att skapa en slät yta.
F. Vad ska man göra om Daytons bänkslip misslyckas?
S. Förutsatt att Dayton bänkslipmaskinen levereras med rätt strömförsörjning, och tror att det är det korrekta valet för slipning av arbetsstyckets material, är det första att kontrollera statusen för ledningsanslutningarna, säkringen och kondensatorn. Användare bör också kontrollera och rengöra smuts eller damm som samlats på hjul och axel som orsakar uppvärmning av motorn. Motorlager bör hållas smorda regelbundet för smidig drift. Användare bör se till att de inte klämmer fast något material mellan hjul och skydd för att förhindra att motorn stannar. De bör också kontrollera om det finns slitage på bänkslipens delar. Användare kan också möta vibrationer och oregelbunden slipning under drift på grund av felaktig montering av hjulen eller enheten på stativ.
F. Vad betyder en Dayton-kvarns kornstorlek?
S. Kornet på en Dayton-slipmaskin hänvisar till storleken på slipande material som finns på kvarnen. En hög kornstorlek (120 etc.) anger förekomsten av finare slipmedel i slipskivan, vilket leder till jämnare ytfinish. Lägre kornstorlekar (30, 36 etc.) representerar grövre slipmedel som skrapar bort material snabbare. Välj efter dina applikationer för grov- eller finslipning, samtidigt som du har koll på materialets (arbetsstyckets) egenskaper.