DAYTON 16W006 Bänkslip / buffert 8 In | AA7ZLU

DAYTON 16W006 Bänkslip/buffert 8 tum

Finns i lager
Artikel: AA7ZLU Modell: 16W006

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnbuffert
Amps7/3.5
Arbor Storlek5 / 8 "
Grit36
HP3/4
Hz60
SvagtNej
Ingen belastning RPM3450
Totala höjden13 "
Total längd21 "
Fas1
Spänning115/230
Hjuldiameter8"
HjulmaterialAluminiumoxid
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)39.62
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8460908020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 16W006 bänkslip/buffert är idealisk för slipning, gradning, slipning och polering av arbetsstycken för konstruktion, metallbearbetning och underhållsapplikationer. Dayton bänkkvarnar är lämpliga för bearbetning av legeringar och kolmetaller.

Funktioner:

  • Denna kvarn/buffert har ett kombinationshölje av aluminium och stål för strukturell styrka.
  • Den har utökat spelrum mellan hjul för slipning av längre arbetsstycken.
  • Den har tätade lager och dynamiskt balanserade rotorer för att minimera vibrationer, vilket säkerställer jämn gång.
  • Den har justerbara ögonskydd för användarens bekvämlighet och gnistskydd för säkerheten.
  • Den har ett integrerat dammuppsamlingssystem för enkel rengöring.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är hjulbetyget för denna Dayton 16W006 bänkslip/buffert?

S. Den har en 0.014 tums ståltrådsskiva och en slipskiva med kornstorlek 36.

F. Vilken är den maximala nominella hastigheten för denna Dayton 16W006 bänkslip/buffert?

S. Den är klassad för att leverera upp till 3450 rpm hastighet.

F. Vad är arborstorleken på denna Dayton 16W006 bänkslip/buffert?

A. Den här kvarnens axelstorlek är 5/8 tum.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsArbor HoleMax. VarvtalMax. HjulhastighetIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdPris
DAYTON 16W005 Bänkslip / buffert 6 In | AA7ZLT 16W005Kvarnbuffert3.5/1.75---345010 "18.5 "3 212 kr
DAYTON 1FYX2 bänkslipmaskin med dammhantering, enkelhastighet, 12 tums hjul | AA9VBT 1FYX2Bänkkvarn10---180050-1 / 2 "(med stativ)23 "24 196 kr
DAYTON 2LKR9 bänkslipmaskin, 3/4 hk, för hjuldiametrar upp till 8 tum | AC2NEK 2LKR9Bänkkvarn7/3.5---345013 "21 "5 337 kr
DAYTON 49H004 Bänkkvarn 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Bänkkvarn3.1---172513''17 "3 944 kr
DAYTON 49H008 Bänkkvarn 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Bänkkvarn5.0---350013''18 "4 790 kr
DAYTON 38UK59 Bänkslipmaskin, 120/240V, 1/2 hk effekt, 6 tums diameter | AH8JKR 38 UK59Bänkkvarn8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "6 599 kr
DAYTON 38UK60 Bänkslip 115 / 230V 1 hk 8 tums diameter | AH8JKT 38 UK60Bänkkvarn13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "13 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 16W006 Bänkslip/buffert 8 tum
5 003 kr /enhet