DAYTON 49H008 Bänkkvarn 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WER

DAYTON 49H008 Bänkslip 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor

Finns i lager
Artikel: AG6WER Modell: 49H008

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps5.0
Arbor Storlek5 / 8 "
Grit60/30
HP1/2
Hz60
SvagtJa
Ingen belastning RPM3500
Totala höjden13''
Total längd18 "
Fas1
Spänning120
Hjuldiameter8"
HjulmaterialAluminiumoxid
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.53
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)55.37
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod8460908020

Produktinformation:

    • Dammsamling (nej)
    • Wheels Center-Center (12-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsArbor HoleMax. VarvtalMax. HjulhastighetIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdPris
DAYTON 16W005 Bänkslip / buffert 6 In | AA7ZLT 16W005Kvarnbuffert3.5/1.75---345010 "18.5 "3 212 kr
DAYTON 16W006 Bänkslip / buffert 8 In | AA7ZLU 16W006Kvarnbuffert7/3.5---345013 "21 "5 003 kr
DAYTON 1FYX2 bänkslipmaskin med dammhantering, enkelhastighet, 12 tums hjul | AA9VBT 1FYX2Bänkkvarn10---180050-1 / 2 "(med stativ)23 "24 196 kr
DAYTON 2LKR9 bänkslipmaskin, 3/4 hk, för hjuldiametrar upp till 8 tum | AC2NEK 2LKR9Bänkkvarn7/3.5---345013 "21 "5 337 kr
DAYTON 49H004 Bänkkvarn 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Bänkkvarn3.1---172513''17 "3 944 kr
DAYTON 38UK59 Bänkslipmaskin, 120/240V, 1/2 hk effekt, 6 tums diameter | AH8JKR 38 UK59Bänkkvarn8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "6 283 kr
DAYTON 38UK60 Bänkslip 115 / 230V 1 hk 8 tums diameter | AH8JKT 38 UK60Bänkkvarn13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "12 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49H008 Bänkslip 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor
4 790 kr /enhet