DAYTON 38Y793 Trumma Pump Rotary 304 Rostfritt stålinlopp 1-1 / 4 In | AC7XBZ

DAYTON 38Y793 trumpump roterande 304 inlopp i rostfritt stål 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC7XBZ Modell: 38Y793

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypRoterande
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialRostfritt stål
Adaptertyp2 "MNPT
Urladdningslängd11-5 / 8 "
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek7 / 8 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slang304 Stainless Steel
För användning på5, 15, 30 och 55 gal. Trummor och fat
PackningsmaterialViton
GPM12 @ 135 XNUMX RPM
Husets material304 Stainless Steel
Inloppsstorlek1.25 "
Max. GPM för olja10 @ 135 XNUMX RPM
Max. GPM för vatten12 @ 135 XNUMX RPM
Max. Huvud16 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Max. Viskositet2000
Maximal huvud16 ft.
uppmättNej
Utloppsstorlek1 "OD
Total längd52.75 "
pH-intervall1 till 10
Pumpkroppsmaterial304 Stainless Steel
TätningsmaterialPTFE
Sugrörets längd39 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
Sugrörstyp3-delade sektioner
Vättade material304 rostfritt stål, PTFE, PVDF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9535
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trumppumpkolv Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F705SEK
DAYTON 2RUK1 Trumma Pump Kolv Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F991SEK
DAYTON 2RUK2 trumpump dubbelmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 grader F--4 855 kr
DAYTON 2UY12 Utmatningsverktygspump 0.14 uns 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylenGängad1-liters flaska1"-140 grader F-176 grader F288SEK
DAYTON 2UY14 PVC-trumpump Siphon 22 uns 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCPropp55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F695SEK
DAYTON 38Y789 Trumpump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeten1-1 / 2 "hink5-gal. Hinkar9 / 16 "-140 grader F-140 grader F61SEK
DAYTON 38Y790 Trumpump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glasfylld polypropen2 "Bung15 till 55 gal. Trummor3 / 4 "-140 grader F-140 grader F1 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 38Y793 trumpump roterande 304 inlopp i rostfritt stål 1-1/4 tum
7 157 kr /enhet