Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3M661 Hvac Motor 1/70 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AXM

DAYTON 3M661 Hvac Motor 1/70 Hk 1550 Rpm 115v 3.3

Finns i lager
Artikel: AD2AXM Modell: 3M661
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
947SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram3.3
Fulllastförstärkare0.7
HP1/70
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel2 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringHingst
Monteringsmönster2-7/8
Varvtal på typskylten1550
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2"
Stud placering2 / BE
Stud / Base Mtg. Mönster2-7 / 8 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassLagerKroppsdia.Längd mindre axelMotordesignMotorkapslingsdesignMotoraxeldesignMotoransökanPris
DAYTON 3M001 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BBoll4.4 "4.5 "Skuggad polHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower1 412 kr
DAYTON 3M083 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BSleeve3.3 "3.375 "Skuggad polOpen Air-OverFlatDirekt Dr Fan / Blower1 746 kr
DAYTON 3M290 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BBoll4.4 "4.25 "Skuggad polHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower1 510 kr
DAYTON 3M291 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BSleeve4.4 "4.75 "Skuggad polHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower1 715 kr
DAYTON 3M292 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BSleeve4.4 "5.5 "Permanent delad kondensatorHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower1 874 kr
DAYTON 3M363 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BSleeve4.4 "4.75 "Skuggad polHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower1 766 kr
DAYTON 3M364 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BSleeve4.4 "5.375 "Skuggad polHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower2 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3M661 Hvac Motor 1/70 Hk 1550 Rpm 115v 3.3
947SEK /enhet