DAYTON 4HFA2 Gruntvattenspump rostfritt stål 1/2 hk | AD7YTQ

DAYTON 4HFA2 Shallow Well Jet Pump Rostfritt Stål 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AD7YTQ Modell: 4HFA2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrunt vattenpumpsystem
Amps9.6/4.8
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI7.2/1.7
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI6.6 1.6
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI5.7/1.2
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI8.1 2.3
Höjd28 "
HP1/2
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd25 "
Max. Falltryck141 PSI
Max. Inloppstryck75 PSI
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av60 PSI
Suglyft0-25 fot
Tank kapacitet6 Gal.
Tank PSI28
Spänning115/230
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.6325
Fartygets höjd (cm)74.17
Fartygets längd (cm)67.56
Fartygets bredd (cm)40.89
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HFA2 Shallow Well Jet Pump Rostfritt Stål 1/2 Hk
16 450 kr /enhet