DAYTON 4HFA3 Gruntvattenpump i rostfritt stål 3/4 hk | AD7YTR

DAYTON 4HFA3 Shallow Well Jet Pump Rostfritt Stål 3/4 Hk

Finns i lager
Artikel: AD7YTR Modell: 4HFA3

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrunt vattenpumpsystem
Amps15.6/7.8
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI17.6/5.7
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI15.4 4.8
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI13.2/4.8
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI20.1 7.5
Höjd28 "
HP3/4
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd25 "
Max. Falltryck141 PSI
Max. Inloppstryck75 PSI
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av64 PSI
Suglyft0-25 fot
Tank kapacitet6 Gal.
Tank PSI28
Spänning115/230
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HFA3 Shallow Well Jet Pump Rostfritt Stål 3/4 Hk
19 053 kr /enhet