DAYTON 4VCR2 Urladdningsrör för trumpump 7 tum längd | AD9VHY

DAYTON 4VCR2 Trumpump Urladdningsrör 7 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AD9VHY Modell: 4VCR2

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypRoterande
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialGjutjärn
Adaptertyp2 "Bung
Urladdningslängd7"
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek55 / 64 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-3 / 64 "
Material för urladdning av slangZinkpläterat stål
För användning på15, 30, 55 gal. Trummor
PackningsmaterialPapper
GPM10
Höjd9.5 "
Husets materialGjutjärn
Inloppsstorlek3/4 "FNPT
Max. GPM för olja7
Max. Huvud10 Ft.
Max. Flytande temp.250 grader F
Max. Tryck10 psi
Max. Temp.250 grader F
Max. Viskositet2000 XNUMX SSU
Maximal huvud10 ft.
uppmättNej
Uns per stroke10 GPM vid 120 varv / min
Utloppsstorlek3/4 "FNPT
Total längd10.875 "
PumpkroppsmaterialGjutjärn
Tätningsmaterialgrafit
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd18-3/16" to 34-1/2"
Sugrörsutlopp OD-storlek1"
SugrörstypTeleskopisk
Vättade materialGjutjärn, stål, grafit, polypropen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.964
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trumppumpkolv Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F705SEK
DAYTON 2RUK1 Trumma Pump Kolv Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F991SEK
DAYTON 2RUK2 trumpump dubbelmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 grader F--4 855 kr
DAYTON 2UY12 Utmatningsverktygspump 0.14 uns 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylenGängad1-liters flaska1"-140 grader F-176 grader F288SEK
DAYTON 2UY14 PVC-trumpump Siphon 22 uns 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCPropp55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F695SEK
DAYTON 38Y789 Trumpump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeten1-1 / 2 "hink5-gal. Hinkar9 / 16 "-140 grader F-140 grader F61SEK
DAYTON 38Y790 Trumpump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glasfylld polypropen2 "Bung15 till 55 gal. Trummor3 / 4 "-140 grader F-140 grader F1 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VCR2 Trumpump Urladdningsrör 7 tum Längd
2 733 kr /enhet