DAYTON 5PV29 Hydronisk enhetsvärmare 14 tum D 2600 Cfm | AE6CKY

DAYTON 5PV29 Hydronic Unit Heater 14 Inch D 2600 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE6CKY Modell: 5PV29

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydronisk aggregatvärmare
Luftflöde2600 cfm
LuftflödesriktningHorisontell
Amps4.5
SpoltypSidhuvud
Djup14 "
Värmare TypVatten / ånga
Höjd27.75 "
Hz60
Inlopp / utlopp NPT1-1 / 2 "
Max. Drift PSI75
Max. Driftstemperatur320 grader F
Motorhöljeöppen ram
Motor HP1/3
Monteringshöjd13 ft.
Utgång @ 2 PSI Steam156,000 XNUMX BtuH
Effekt @ 200 F Vatten113,000 XNUMX BtuH
Fas1
Spänning115
Bredd23.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)39.88
HS-kod8516100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläktskyddstyp (icke OSHA)

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeAmpsDjupHöjdMax. Drift PSIMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 1EBC1 Hydronic Unit Heater 28 tum Bredd 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150öppen ram1/345 692 kr
DAYTON 1EBC2 Hydronic Unit Heater 28 tum Bredd 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150öppen ram1/251 686 kr
DAYTON 1EBC3 värmeelement värmare 19 tum D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150öppen ram1/258 398 kr
DAYTON 1EBC4 värmeaggregat 20 tums D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150öppen ram1/262 730 kr
DAYTON 3DUF7 värmeaggregat värmare 18 tum H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Helt bifogad16W12 761 kr
DAYTON 4NHG4 Hydronaggregat 28 tum Bredd 14 tum D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150öppen ram1/343 338 kr
DAYTON 4NHG5 värmeaggregat 28 tum bredd 18 tum D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150öppen ram1/247 740 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5PV29 Hydronic Unit Heater 14 Inch D 2600 Cfm
29 454 kr /enhet