Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5UWG7 Trumpumpspak 17 uns per slag | AE6TAF

DAYTON 5UWG7 trumpumpspak 17 uns per slag

Finns i lager
Artikel: AE6TAF Modell: 5UWG7
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
1 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypSpak
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialpolyacetal
Adaptertyp2 i bunga inbyggd i pump komplett med låsmutter
Urladdningslängd78-3 / 4 "
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-3 / 64 "
Material för urladdning av slangpolyeten
För användning på15 till 55 gal. Trummor
Packningsmaterialpolyacetal
Höjd4"
Husets materialpolyacetal
Inloppsstorlek3/4 "FNPT
Max. Huvud6 ft.
Max. Flytande temp.113 grader F
Max. Tryck10 psi
Max. Temp.113 grader F
Max. Viskositet1000 XNUMX SSU
Maximal huvud6 ft.
uppmättNej
Uns per stroke17 oz.
Utloppsstorlek3/4 I HB
Total längd13 "
Kolvmaterialpolyacetal
Pumpkroppsmaterialpolyacetal
TätningsmaterialViton
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd13-3/4" to 38-1/2"
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 8 "
SugrörstypTeleskopisk
Vättade materialPolyacetal, Polypropylen, Poyeten, Viton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trumppumpkolv Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F705SEK
DAYTON 2RUK1 Trumma Pump Kolv Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F991SEK
DAYTON 2RUK2 trumpump dubbelmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 grader F--4 855 kr
DAYTON 2UY12 Utmatningsverktygspump 0.14 uns 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylenGängad1-liters flaska1"-140 grader F-176 grader F288SEK
DAYTON 2UY14 PVC-trumpump Siphon 22 uns 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCPropp55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F695SEK
DAYTON 38Y789 Trumpump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeten1-1 / 2 "hink5-gal. Hinkar9 / 16 "-140 grader F-140 grader F61SEK
DAYTON 38Y790 Trumpump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glasfylld polypropen2 "Bung15 till 55 gal. Trummor3 / 4 "-140 grader F-140 grader F1 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UWG7 trumpumpspak 17 uns per slag
1 357 kr /enhet