DAYTON 6K994 Farm Duty Motor Capacity Start TEFC 1hk 1725rpm | AJ2JKP

DAYTON 6K994 Farm Duty Motor Kapacitet Start TEFC 1hk 1725rpm

Finns i lager
Artikel: AJ2JKP Modell: 6K994

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
LagerBoll
FinishGrön
Ram143T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare15.0/7.5
HP1
isolering klassF
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1725
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.415
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)25.65
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorRamFulllastförstärkareAxel Dia.SkaftlängdSpänningHPisolering klassPris
DAYTON 4K090 Farm Duty Motorkapacitet Start TEFC 2hk 1725rpm | AJ2HCK 4K0901.0056HZ20/107 / 8 "2.25 "115/2302F9 431 kr
DAYTON 6K130 Farm Duty Motorkapacitet Start TEFC 5hk 1730 rpm | AJ2JJU 6K1301.00213T23.01.375 "3.375 "2305F27 364 kr
DAYTON 6K311 Farm Duty Motor Kondensator Start TEFC 1-1 / 2hk 1725 rpm | AJ2JJV 6K3111.15145T16.2/8.17 / 8 "2.25 "115/2301.5B9 336 kr
DAYTON 6K313 Farm Duty Motorkapacitet Start TEFC 2hk 1740 rpm | AJ2JJW 6K3131.00182T23.6/11.81.125 "2.75 "115/2302F17 292 kr
DAYTON 6K610 Farm Duty Motor Cap Start TEFC 3hk 1740 rpm | AJ2JJX 6K6101.00184T14.51.125 "2.75 "2303F19 816 kr
DAYTON 6K710 Farm Duty Motor Kondensator Start TEFC 1 / 3hp 1725 rpm | AJ2JJY 6K7101.15566.6/3.35 / 8 "1.875 "115/2301/3B5 559 kr
DAYTON 6K714 Farm Duty Motor Kondensator Start TEFC 1 / 2hk 1725 rpm | AJ2JJZ 6K7141.15569.0/4.55 / 8 "1.875 "115/2301/2F7 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K994 Farm Duty Motor Kapacitet Start TEFC 1hk 1725rpm
8 940 kr /enhet