DAYTON 6WZN6 In-line skåpfläkt 254 Cfm | AF2PKB

DAYTON 6WZN6 In-line skåpsfläkt 254 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF2PKB Modell: 6WZN6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 628 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line ventilator
CFM @ 0.000-in. SP254
CFM @ 0.100-in. SP231
CFM @ 0.125-in. SP226
CFM @ 0.200-in. SP212
CFM @ 0.250-in. SP203
CFM @ 0.375-in. SP178
CFM @ 0.500-in. SP145
CFM @ 0.625-in. SP109
CFM @ 0.750-in. SP70
Urladdningshöjd (in.)8
Urladdningsbredd (in.)8
Fulllastförstärkare0.45
Bostadshöjd11.25 "
Husets längd14 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd11.875 "
Hz60
Inloppshöjd (in.)10
Inloppsbredd (in.)12-7/8
IsoleradJa
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna droppskydd
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal900
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsI kö
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.0.6
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.4
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.0.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.0.9
Fart1
Varvtalsreglering1DGV1
TypEnstaka
Spänning115
Watt48.2
Hjuldiameter6 11 / 16 "
Hjulmaterialplatic

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.793
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 0.750-in. SPUrladdningshöjd (in.)FulllastförstärkareBostadshöjdHusets längdPris
DAYTON 3DPE7 Inbyggd skåpventilator 124 Cfm 115 V | AC8TMD 3DPE7-124112-60.629"13.25 "4 733 kr
DAYTON 3DPE8 Inbyggd skåpventilator 215 Cfm 115 V | AC8TME 3DPE8-215202-61.109"13.25 "6 043 kr
DAYTON 3DPE9 Inbyggd skåpventilator 266 Cfm 115 V | AC8TMF 3DPE916526624613280.7911.25 "14 "5 500 kr
DAYTON 3DPF1 Inbyggd skåpventilator 318 Cfm 115 V | AC8TMG 3DPF120131829914480.7111.25 "14 "6 943 kr
DAYTON 3DPF2 Inbyggd skåpventilator 412 Cfm 115 V | AC8TMH 3DPF232441240030981.3311.25 "14 "7 123 kr
DAYTON 3DPF3 Inbyggd skåpventilator 545 Cfm 115 V | AC8TMJ 3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "8 549 kr
DAYTON 6WZN7 Inbyggd skåpfläkt 447 Km | AF2PKC 6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "9 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6WZN6 In-line skåpsfläkt 254 Cfm
5 628 kr /enhet