DAYTON 7C244 Fläkt 12 1/4 tum | AF3EFD

DAYTON 7C244 Blåsare 12 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF3EFD Modell: 7C244

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 722 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal3870
CFM @ 10.00-in. SP1135
CFM @ 11.00-in. SP910
CFM @ 12.00-in. SP620
CFM @ 6.000-in. SP1780
CFM @ 7.000-in. SP1650
CFM @ 8.000-in. SP1505
CFM @ 9.000-in. SP1330
dBA @ 5 fot84
Urladdningshöjd (in.)7
Urladdningsbredd (in.)6
Fulllastförstärkare12.8/6.4
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd19.187 "
Husets längd19.25 "
Husets materialStål
Husets bredd6"
Hz60
Inlopp Dia.7-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram182T
Motor HP5
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3495
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1 3 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter12 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 97.7796
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFläktvarvtaldBA @ 5 fotFulllastförstärkareMotorhöljeMotorramMotor HPMotorvarvtalPris
DAYTON 7C240 Fläkt 12 1/4 tum | AF3EEZ 7C2403160787.6/3.8Öppna Dripproof145T3347535 326 kr
DAYTON 7C241 Fläkt 12 1/4 tum | AF3EFA 7C2413390797.6/3.8Öppna Dripproof145T3347535 453 kr
DAYTON 7C242 Fläkt 12 1/4 tum | AF3EFB 7C24236858212.8/6.4Öppna Dripproof182T5349536 251 kr
DAYTON 7C243 Fläkt 12 1/4 tum | AF3EFC 7C24337508212.8/6.4Öppna Dripproof182T5349536 342 kr
DAYTON 7C279 Fläkt 12 1/4 tum | AF3EGE 7C2793160788.0/4.0Helt bifogad182T3352537 494 kr
DAYTON 7C280 Fläkt 12 1/4 tum | AF3EGF 7C2803390798.0/4.0Helt bifogad182T3352537 622 kr
DAYTON 7C281 Fläkt 12 1/4 tum | AF3EGG 7C28136858212.2/6.1Helt bifogad184T5350544 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C244 Blåsare 12 1/4 tum
37 722 kr /enhet