Destaco 202208-M neoprenspindel med platt spets används i kombination med olika manuella klämmor (vertikala och horisontella klämmor) som används för att hålla arbetsstycken på plats mot horisontella/vertikala ytor. Det är ett idealiskt val för manuella klämmor som används för svetsning, CNC/bearbetning, montering, underhåll av varor och apparater, träbearbetning och fixtur- och testapplikationer. Destacos spindelenhet har en neoprenspets som inte markerar sig som är idealisk för att hålla arbetsstycken som är utsatta för repor eller skador från vassa kanter samtidigt som arbetsstycket förhindras från att röra sig, separera, glida eller falla under arbetet. Denna klämspindel har stålkonstruktion för att förhindra böjning och brott under tunga belastningar samtidigt som den säkerställer hög nötningsbeständighet i tuffa industriella miljöer. Den levereras med en lång gängad skaft för enkel justering efter arbetsstyckets storlek. Destaco plattspetsbunden spindelenhet har dubbla låsmuttrar för att förhindra att spindeln rör sig på klämmans huvud. Denna spindel installeras på en manuell klämma med hjälp av ett par flänsbrickor som greppar spindeln med sexkantsmuttrarna.
Användningsområden:
Destaco 202208-M neoprenspindel med platt spets är lämplig för olika hålluppgifter, såsom svetsning, CNC/bearbetning, montering, underhåll av varor och apparater, träbearbetning och fixtur och testning. Denna spindel är idealisk för livsmedels- och förpacknings-, flyg-, transport- och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 202208-M plattspetsbunden neopren-spindels design ger full kontakt på plana ytor, vilket förhindrar att arbetsstycket rör sig, separeras, glider eller faller under drift.
- Den har dubbla låsmuttrar för att förhindra att spindeln rör sig på klämmans huvud.
- Destaco plattspetsbunden neopren-spindel levereras med en lång gängad skaft för att göra det enkelt att justera efter arbetsstyckets storlek.
- Denna klämspindel har helt stålkonstruktion för att förhindra böjning och brott under tunga belastningar samtidigt som den säkerställer hög nötningsbeständighet i tuffa industriella miljöer.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 202208-M neoprenspindel med platt spets, uppfyller internationella standarder ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 202208-M plattspetsbunden neoprenspindelns gängade skaft kan installeras på den manuella klämmans hållarm/back & skaftet fixeras på plats med dubbla låsmuttrar.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder varumärket spindelenheter i andra konfigurationer?
S. Ja, användare kan också välja från en mängd olika spindelenheter som finns i en rad olika tipsstilar.
F. Vad är skillnaden mellan fasta och svängbara fotspindlar?
A. Spindlar med fasta spetsar, såsom Destaco 202208-M, används för att hålla arbetsstycken på plana ytor medan spindelenheter med svängbara fot håller arbetsstycket på ojämna eller avsmalnande ytor.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder varumärket spindelenheter i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 202208-M, neoprenspindel med platt spets, erbjuder märket även spindelenheter i svängfotsstil (Destaco 210209 svängbar fotspindel).
F. Är Destacos svängfotsspindelenheter rostbeständiga?
S. Ja, stålspindelenheter från Destaco kan motstå och minimera slitage i tuffa industriella miljöer. För applikationer som kräver fastspänning under utomhusförhållanden finns även spindelenheter i rostfritt stål med sexkant.