Destaco 227-UL horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i tillverknings- och träbearbetningsanläggningar. Den har en lågprofildesign som minimerar utrymmebehovet för montering och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Denna fasthållningsklämma är idealisk för applikationer som kräver arbete på samma arbetsstycke upprepade gånger. Dessutom är dess U -formade stång utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Detta gör det möjligt för arbetaren att justera vippklämman efter arbetsstyckets storlek. Denna vippklämma har en neopren -spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Den har kolstålskonstruktion och svartoxidfinish för att säkerställa hög hållfasthet och nötningsbeständighet samtidigt som den förhindrar böjning / brytning under tung belastning. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningstillämpningar. Destaco 227 -serien klämmor finns också i platt kudde neopren, hex huvud rostfritt stål & neopren tippad spindel varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 227-UL horisontell hållklämma är konstruerad för träbearbetning, kontroll av stängningar och armaturer och utför montering i olika industriella anläggningar. Denna klämma kan också användas för mat & förpackning och svetsning men rekommenderas inte för bearbetning.
Funktioner:
- Destaco 227-UL horisontell hållklämma har ett rakt handtag med ett plasthandtag för att ge maximal hävstång vid fastspänning.
- Klämmans konstruktion i kolstål och svartoxid minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destacos horisontella hållklämma har låg profildesign som också erbjuder stort handtagsspel i öppet läge för problemfri klämning.
- Den levereras med neopren -spindel som säkert håller fast arbetsstycket på plats och förhindrar oönskad rörelse från arbetsstycket under operationen.
- Destaco manuell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2007208-M platt spetsad neopren spindel används för att byta ut den trasiga / slitna spindeln på Destaco 227-UL horisontell hållklämma.
- Destaco 507107 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 227-UL horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 227-UL horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom den här flänsade U -stångvarianten erbjuder Destaco också rak bas U -stång (Destaco 227-UB) och rak bas med rak bas (Destaco 227-ub-l) horisontella klämmor. För mycket slipande förhållanden, en variant av rostfritt stål (Destaco 227-USS) finns också.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U -bar har en platt spetsad neoprenspindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet av mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.