Horisontella klämmor har ett handtag (orienterat parallellt med basen i låst läge) för att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot ett arbetsstycke. Destaco 227-serien horisontella nedhållningsklämmor används för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor vid träbearbetning, metallbearbetning och tillverkning. De har stort handtagsspel i öppet läge och låg profildesign för att minimera utrymmesbehovet för enkel användning i trånga utrymmen. Dessa manuella klämmor används i applikationer som kräver upprepad fastspänning/borttagning av arbetsstycket under hela operationen. Destaco 227-UB-L klämma har en U-formad öppen klämstång för att justera vippklämman efter arbetsstycken av varierande storlek genom att fästa armförlängningar och andra tillbehör. Den passar också en justerbar neopren-spindel längs hållarstångens längd för att förhindra att arbetsstyckena lossnar eller glider och håller dem stationära under hela operationen. Denna hållklämma är gjord av stål för styrka för att minimera skador / slitage på grund av grov användning. Den har rak bas för installation på en vertikal yta/arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; flänsad bas för installation på horisontella ytor och U-stång för applikationer som inte kräver tillägg av tillbehör som längd- och höjdadaptrar.
Användningsområden:
Destaco 227-UB-L horisontell hållklämma används idealiskt för att hålla och stänga olika fixturer, såsom kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar. Den kan också användas för kontroll, svetsning, montering, testning och träbearbetning inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 227-UB-L horisontell hållklämma är utrustad med en öppen U-stång för att fästa spindlar, armförlängningar eller andra tillbehör.
- Den har en rak bottenmonteringsstil för installation på vertikala ytor.
- Denna klämma har en maximal lasthållningskapacitet på 500 lb.
- Den har stålkonstruktion för strukturell styrka och hållbarhet.
- Klämarmen har en höjd av 1.45 tum och längd på 2.39 tum.
- Det grepphandtag som är lätt att hålla minskar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Detta handtag öppnar upp till 56 grader för att öppna klämstången upp till 91 grader.
- Denna klämma har låg profildesign och stort handtagsavstånd mellan stången och handtaget för att minimera installations-/manövreringsutrymmesbehovet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco-spindlar: Destaco erbjuder dessa neoprenspindlar med platt spets för att hålla ner arbetsstycken när de är fästa på klämstången på Destaco 227-UB-L-klämman.
- Destaco 507107: Raptor Supplies levererar dessa flänsbrickor för fixering av spindlar på en fast kundspecificerad plats.
- Destaco 207426-Q: Dessa tvärarmsset kan hjälpa till att fästa två spindlar på klämarmen samtidigt.
- Destaco adaptrar och förlängningar: Raptor Supplies kan även leverera armförlängningar och adaptrar för längd, höjd & klämarm för att utöka räckvidden för denna manuella klämma och flexibel justering av längd & höjd i klämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 227-UB-L horisontell hållklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 227-UB-L fasthållningsklämma har gängade monteringshål på sin raka bas för säker installation på en vertikal yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 227-UB-L-klämman finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med flänsad bas (227-UL) för installation på horisontella ytor. Destaco levererar också liknande klämmor med U-stång (227-UB) för fast design och snabb installation.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. AU-stångstyp horisontella nedhållningsklämmor manövreras manuellt med hjälp av ett handtag/spak för att trycka en platt spetsbunden neoprenspindel mot arbetsstycket och förhindra att det rör sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i låspositionen för klämhandtaget. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vertikalt eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller placerad parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, ett arbetsstycke eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
S. Det rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC för att bygga om eller serva märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
S. De rödfärgade handtagen varnar föraren om var manöverhandtaget är placerat och när han ska ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.