Horisontella klämmor använd deras handtag (placerat parallellt med basen i låst läge) för att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot ett arbetsstycke. Dessa manuella klämmor är idealiska för att säkert hålla arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/demontering. Destaco 227-serien horisontella nedhållningsklämmor är lämpliga för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i träbearbetnings-, metallbearbetnings- och tillverkningsapplikationer. De har stort handtagsspel i öppet läge och låg profildesign för att minimera utrymmesbehovet för montering av klämmor och användning i trånga utrymmen. Destaco 227-UB-klämman har U-formad klämstång för att fästa en justerbar neoprenspindel längs hållarstångens längd för att förhindra att arbetsstyckena lossnar eller glider och håller dem stationära under hela operationen. Denna hållklämma har stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och minimera skador/nötning på grund av grov användning. Den har rak bas för installation på en vertikal yta/arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; flänsad bas för installation på horisontella ytor och öppen U-stång för applikationer som kräver tillägg av tillbehör som längd- och höjdadaptrar.
Användningsområden:
Destaco 227-UB horisontell hållklämma används för kontroll, svetsning, montering, testning och träbearbetningsoperationer inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att stänga olika fixturer, såsom kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 227-UB horisontell hållklämma är utrustad med en U-stång för att fästa justerbara spindlar.
- Den har rak bas för montering på vertikala sidoytor.
- Denna klämma erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 500 lb.
- Den har stålkonstruktion för strukturell styrka för att förhindra böjning / brott under tunga belastningar.
- Denna klämma har låg profildesign och stort handtagsavstånd för att minska utrymmesbehovet.
- Det grepphandtag som är lätt att hålla minskar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Detta handtag öppnar upp till 56 grader för att öppna klämstång upp till 91 grader.
- Klämman levereras med en justerbar neoprenspindel för säker fasthållning av arbetsstycken.
- Klämarmen har en höjd av 1.11 tum och längd på 1.49 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 225208-M: Destaco erbjuder dessa neoprenspindlar med platt spets för att hålla ner arbetsstycken när de är fästa på klämstången på Destaco 227-UB-klämman.
- Destaco 507107: Raptor Supplies levererar dessa flänsbrickor för fixering av spindlar på en fast kundspecificerad plats.
- Destaco 207426-Q: Dessa tvärarmsset kan hjälpa till att fästa två spindlar på klämarmen samtidigt.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 227-UB horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 217-UB-L fasthållningsklämma är säkert monterad på en vertikal yta/arbetsstycke med hjälp av gängade hål på dess raka bas.
- Denna klämma kan enkelt tas bort vid behov genom att helt enkelt skruva loss den med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 227-UB-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med flänsad bas (227-U) för installation på horisontella ytor. Destaco levererar också liknande klämmor med öppen U-stång (217-UB-L) för att fästa tillbehör på klämstången.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. AU-stångstyp horisontella nedhållningsklämmor manövreras manuellt med hjälp av ett handtag/spak för att trycka en platt spetsbunden neoprenspindel mot arbetsstycket och förhindra att det rör sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, ett arbetsstycke eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
S. Det rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC för att bygga om eller serva märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när ska han ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.