Destaco 227-USS horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i tillverknings- och träbearbetningsanläggningar. Dess design ger maximalt handavstånd mellan handtaget och klämstången för att säkerställa enkel klämning. Denna klämma är idealisk för applikationer som kräver att man arbetar på samma arbetsstycke upprepade gånger. Denna växelklämma har en klämarm av U-stång som har en spindel i rostfritt stål med sexkantshuvud för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen och förhindra att det lossnar/halkar. Den har en bas med flänsar som kan skruvas på plana ytor/arbetsbänkar för säker installation. Den har en konstruktion i rostfritt stål för att ge styrka och förhindra böjning/brott under tunga belastningar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningsapplikationer. Destaco 227 -serien klämmor finns även i rak bas U bar och rak bas öppen bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 227-USS horisontell hållklämma är designad för svetsning, kontroll av fixturer och förslutningar, träbearbetning, livsmedel och förpackningar och monteringsoperationer i olika industrianläggningar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 227-USS horisontell håll ner vipplåsklämma levereras med en klämstång i U-stil och en sexkantsspindel som säkert greppar arbetsstycket på plats och förhindrar oönskade arbetsstyckets rörelser under operationen.
- Klämmans konstruktion i rostfritt stål minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destaco horisontellt håll ner vipplåsklämmans design ger maximalt handavstånd mellan handtaget och klämstången för att säkerställa enkel klämning.
- Den har låg profildesign för att säkerställa enkel klämning i trånga utrymmen.
- Destacos handtag för horisontell håll nere och låsklämma har ett plastgrepp för att förhindra att handen glider mitt i drift.
- Den har en bas med flänsar som kan skruvas på plana ytor/arbetsbänkar för säker installation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207943-M hex-huvudspindel i rostfritt stål används för att ersätta trasig/utsliten spindel på Destaco 227-USS horisontell håll ner vipplåsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 227-USS vertikalt nedtryckt klämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 227-USS vertikal nedhållningsklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för att möjliggöra säker installation på plana ytor. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är designade för att hålla ett arbetsstycke stationärt mot en plan yta/arbetsbänk, idealiska för olika industriella applikationer som metallbearbetning och träbearbetning.
F. Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av låg profil horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U -stil har en spindel med sexkanthuvud, som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom den här flänsade U -stångvarianten erbjuder Destaco också rak bas U -stång (Destaco 227-UB) och rak bas med rak bas (Destaco 227-ub-l) horisontella klämmor också.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.