Destaco 227-U vippklämma är lämplig för att hålla arbetsstycken stilla i träbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Denna vippklämma är ett lämpligt val för applikationer där arbetsstycket måste spännas / lossas upprepade gånger under hela operationen. Denna manuella vippklämma är utformad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardspännarmar och spindlar. Den har en U -formad stång som är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion gör det möjligt för arbetaren att justera växelklämman för arbetsstycken i olika storlekar. Destaco 227-U vippklämma levereras med en justerbar neopren spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Den har stålkonstruktion för att minimera skador / slitage mot slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningstillämpningar. Destaco 227 -seriens klämmor erbjuds också i alla rostfria stålkonstruktioner, rak bas U -stång och flänsad bas med öppna stångvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 227-U växelklämma är utformad för att utföra monteringsuppgifter, kontrollera armaturer och förslutningar och träbearbetning i industriella anläggningar. Den kan också användas för livsmedelsbearbetning och svetsning men rekommenderas inte för bearbetning.
Funktioner:
- Destaco 227-U vippklämma har stort handtagsspel i öppet läge för att möjliggöra enkel klämning.
- Den har stålkonstruktion för hållbarhet och neoprenspindel för fastspänning.
- Den har en låg profil design för att ge maximal handavstånd mellan klämhandtaget och U -stången.
- Den har en flänsstil med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Den har ett plasthandtag som ger maximalt grepp och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer som J -krokstilspännarm, lågprofil T -handtag och Toggle Lock Plus säkerhetsmekanism.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 227-U vippklämma stöder olika tillbehör från Destaco, inklusive platt spetsad neopren spindel (Destaco 225208-M) och Destaco 507107 flänsad bricka.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 227-U vippklämma är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad.
Installation:
- Destaco 227-U horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss de fyra skruvarna med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom Destaco 227-U flänsad bas U-variant, erbjuder märket rak bas U-stång (Destaco 227-UB) och flänsad basstång (Destaco 227-UL) horisontella klämmor också.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är utformade för att hålla arbetsstycket stillastående mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets placering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet, vad gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa U bar-klämmor som Destaco 227-U-vippklämma har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De färgade handtagen har ingen sådan betydelse, förutom att beteckna ett igenkännbart område. Detta görs för att varna operatören var manöverhandtaget är och var och när han ska ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.