Destaco 235208-M neoprenspindel med platt spets eller bygelklämma är en gängad stång med en gummipropp som är utformad för att fästa material på arbetsytor. När gummiproppen börjar slitas bort eliminerar denna spindel risken för missprydnad och fungerar som en ersättningsenhet för vippklämmor för att förlänga deras livslängd och för att skydda dem från skador orsakade av nötning/vridning/böjning. Denna neoprenspindel hjälper till att säkerställa optimal funktion och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor inklusive manuella, kraft- och hydrauliska klämmor. Spindeln har neoprenkonstruktion för att uppvisa kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över temperaturer från -20 grader till 100 grader Celsius, samt säkerställa maximal klämkraft. Den är konfigurerad med en neoprenspets för att förhindra fläckar och är försedd med låsmuttrar för säker fastspänning genom att tillåta justeringar mellan klämavståndet. Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd och erbjuder en hårdhet upp till 85 Shore A.
Användningsområden:
Destaco 235208-M neoprenspindel med platt spets har en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 235208-M plattspetsbunden spindel har rödfärgad neoprenkonstruktion för hållbarhet.
- Den erbjuder hårdhet upp till 85 Shore A.
- Den platta spetsspindeln har en neoprenkonstruerad spets för att förhindra skada.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justering av spännavstånd.
- Denna spindel kan tolerera temperaturer från -20 till 100 grader Celsius.
- Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd.
- Destaco 235208-M plattspetsbunden spindel är konfigurerad med metriska gängor för att ge ett stort spänningsområde i skruvarnas tvärsnitt och garantera vibrationsmotstånd.
- Tillbehörets gängade kropp i M10-storlek möjliggör enkel installation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Dessa Destaco neoprenlock är designade för att passa varumärkets neoprenspindlar och kan bära belastningar vid temperaturer från -40 grader till 105 grader Celsius.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: Dessa Destaco-kåpor används med märkets invändigt gängade neoprenspindel med platt spets. De har polyuretankonstruktion för hög draghållfasthet och rivhållfasthet och tål temperaturer upp till 95 grader Celsius.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 235208-M spindel med platt spets är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Installation:
- Destaco 235208-M spindel med platt spets har en gängad kropp för enkel och säker montering.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer som är designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när ska han ta tag i det.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.