Destaco 201208-M plattspetsbunden neoprenspindel har en gängad stång med en gummipropp för att fästa material på arbetsytor. När gummiproppen börjar slitas bort eliminerar denna spindel risken för skador och fungerar som en ersättningsenhet för vippklämmor för att skydda dem från skador orsakade av nötning/vridning/böjning. Det säkerställer också optimal funktionalitet och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna spindel kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor inklusive manuella, kraft- och hydrauliska klämmor. Den har neoprenkonstruktion för att uppvisa kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över temperaturer från -20 grader till 100 grader Celsius, samt säkerställa maximal klämkraft. Den neoprenkonstruerade spetsen förhindrar fläckar och är försedd med låsmuttrar för att möjliggöra justeringar mellan klämavstånd. Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd och har en hårdhet upp till 85 Shore A.
Vi erbjuder även spindlar i rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständig prestanda. Vill du beställa dessa är det bara att begära en offert på samma på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Denna Destaco 201208-M neoprenspindel med platt spets har en bred kombination av funktioner, vilket gör den idealisk för svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 201208-M neoprenspindel med platt spets har en rödfärgad propp och neoprenkonstruktion för hållbarhet.
- Den erbjuder Rockwell-hårdhet upp till 85 Shore A.
- Denna spindel kan tolerera temperaturer från -20 till 100 grader Celsius.
- Den garanterar oljebeständig och silikonfri prestanda för exceptionell livslängd.
- Den neoprenkonstruerade spetsen förhindrar skador.
- Denna spindel levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justering av spännavstånd.
- Spindelns gängade kropp möjliggör enkel installation.
- Destaco 201208-M neoprenspindel med platt spets har metriska gängor för att ge stor spänningsarea i skruvarnas tvärsnitt och garanterar vibrationsmotstånd.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 201208-M neoprenspindeln med platt spets fungerar som en ersättningsenhet för märkets 201-seriens vippklämmor, för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco 201208-M neoprenspindel med platt spets har en gängad kropp för enkel och säker montering.
Vanliga frågor och svar:
Q. Finns andra varianter av spindlar tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Erbjuder Destaco spindlar i rostfritt stål?
S. Ja, dessa Destaco-spindlar finns även i rostfria stålvarianter för att ge korrosionsfri prestanda och förbättrad livslängd. Begär offert för dessa spindlar på Raptor Supplies.
F. Vilken spindel är bättre - neopren eller rostfritt stål?
A. Båda typerna av spindlar har unika egenskaper. Neoprenspindlar har neoprenkonstruerade spetsar för att förhindra skada under camping och uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde. Å andra sidan säkerställer spindlar av rostfritt stål förlängd livslängd tack vare anti-korrosiva egenskaper och säkerställer hög draghållfasthet i extremt höga och låga temperaturer.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den totala mängden kraft som appliceras på arbetsstycket när klämman stängs eller låses under tillverkningsprocessen. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror dock på flera faktorer såsom spindelposition, cylinderarea, cylinderlopp, spännarmslängd och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.