Destaco 507208-M vippklämma spindel eller platt spets bunden neopren spindel är en gängad stång med en gummipropp, som används för att fästa material till arbetsytor. Det säkerställer optimal funktionalitet och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. När gummiproppen börjar slitas bort, eliminerar denna spindel risken för missprydnad och fungerar som en ersättningsenhet för vippklämmor för att förlänga deras livslängd och skydda dem från skador orsakade av nötning/vridning/böjning. Spindeln kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor inklusive manuella, kraftfulla och hydrauliska klämmor. Spindeln har neoprenkonstruktion för att uppvisa kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över temperaturer från -20 till 100 grader Celsius och säkerställa maximal klämkraft. Den är konfigurerad med en neoprenspets för att förhindra fläckar och levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justeringar mellan klämavstånd. Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd och erbjuder en hårdhet upp till 85 Shore A.
Användningsområden:
Destaco 507208-M neoprenspindel med platt spets har en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som svetsning, borrning och fräsning, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 507208-M plattspetsbunden spindel har rödfärgad neoprenkonstruktion för hållbarhet.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justering av spännavstånd.
- Den gängade kroppen på detta tillbehör möjliggör enkel installation.
- Destaco 507208-M plattspetsbunden spindel är konfigurerad med metriska gängor för att ge ett stort spänningsområde i skruvarnas tvärsnitt och garantera vibrationsmotstånd.
- Den erbjuder hårdhet upp till 80 Shore A.
- Denna spindel kan tolerera temperaturer från -20 till 100 grader Celsius.
- Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 507208-M spindel med platt spets är kompatibel med Destaco 91090 & 317-U klämmor.
Standarder och godkännanden:
Destaco 507208-M spindel med platt spets är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Installation:
- Destaco 507208-M spindel med platt spets har en gängad kropp för enkel och säker montering.
Vanliga frågor och svar:
Q. Finns andra varianter av spindlar tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vilken annan variant av denna Destaco-spindel finns tillgänglig?
A. Destacos spindlar finns även i varianter av rostfritt stål, vilket ger korrosionsfri prestanda och förbättrad livslängd. Begär offert för dessa spindlar på Raptor Supplies.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna minskar märken på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett stort område måste klämmas fast.
F. Vilken spindel är bättre - neopren eller rostfritt stål?
S. Båda spindlarna har unika egenskaper på grund av konstruktionen. Neoprenspindlar har neoprenkonstruerade spetsar för att förhindra skada under camping, samt uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde. Spindlar i rostfritt stål säkerställer förlängd livslängd med korrosionsskyddande egenskaper och säkerställer hög draghållfasthet i extremt höga och låga temperaturer.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.