DESTACO Växla klämspindelmontage

Destacos vippklämma spindelenheter inkluderar en mängd platt spets, vridfot och neopren spindlar i både metriska och imperialiska storlekar. De levereras med låsmuttrar för tät passning och justering av spännavstånd.

Filter

Dessa Destaco vippklämmor spindelenheter är designade för att användas med märkets vippklämmor. De är gängade stänger med gummiproppar som används för att fästa material på arbetsytor. De...Läs mer
DESTACO -

Flat Spets Bonded Neopren Spindle Metric

StilModellCap Bredd (in.)Tråd storlekLängdPris (ex moms)
A201208-M0.31 "M432mm36 SEK
B205208-M0.31 "M422mm33 SEK
C202208-M0.39 "M644mm50 SEK
C215208-M0.39 "M654mm54 SEK
C507208-M0.51 "M883mm58 SEK
C225208-M0.51 "M853mm58 SEK
B307208-M0.51 "M843mm52 SEK
C240208-M0.67 "M1079mm70 SEK
D235208-M1.02 "M10 x 1.5120mm88 SEK
DESTACO -

Flat tip Bonded Neopren Spindel Inch

Dessa Destaco-spindlar i neopren med platt spets är gängade stavar med gummiproppar som används för att fästa material på arbetsytor. Dessa vippklammerspindelenheter kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor (inklusive manuella, kraft- och hydrauliska klämmor) för att skydda dem från skador orsakade av nötning/vridning/böjning, samt för att säkerställa optimal funktionalitet och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. När gummipropparna börjar slitas bort, eliminerar dessa spindlar risken för att skadas på grund av de neoprenkonstruerade spetsarna. Neoprenkonstruktionen av dessa spindlar uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde (-22 grader till 220 grader Fahrenheit). De säkerställer också förlängd livslängd och ger maximal spännkraft. Dessa oljebeständiga och silikonfria spindlar inkluderar låsmuttrar för att möjliggöra justeringar av klämavståndet samt underlätta enkel och säker installation. Dessa spindlar erbjuder hårdhet upp till 85 Shore A och finns i #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 och M12 gängstorleksvarianter för snabb fastsättning, på Raptor Supplies.
Vi erbjuder även spindlar i rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständig prestanda. Vill du beställa dessa är det bara att begära en offert på samma på Raptor Supplies.

StilModellCap Bredd (in.)Tråd storlekLängdPris (ex moms)
A5072080.5 "5 / 16-183"58 SEK
A2252080.5 "5 / 16-182.25 "52 SEK
A1052080.34 "8-321"50 SEK
A2012080.38 "10-321.38 "42 SEK
A2022080.44 "1 / 4-201.63 "48 SEK
A2152080.44 "1 / 4-202.13 "56 SEK
A2352080.56 "3 / 8-165.75 "105 SEK
A2402080.56 "3 / 8-163.25 "72 SEK
A5272080.56 "3 / 8-163.5 "84 SEK
A2472080.75 "1 / 2-133.87 "114 SEK
A2672080.94 "5 / 8-115"155 SEK
DESTACO -

Svängbar fotspindel

Destaco vridbara fotspindlar används i raka linjära klämmor och består av en intern tryckfjäder för att justera tjockleken efter materialet. De finns i olika trådstorlekar, höjder och vridbara vinklar.

StilModellCap Bredd (in.)Tråd storlekLängdPris (ex moms)
A5072060.5 "5 / 16-182.75 "106 SEK
A2072060.44 "1 / 4-202.75 "104 SEK
A2102060.56 "3 / 8-163.38 "123 SEK
A4682060.56 "3 / 8-163.06 "113 SEK
A468206-M0.67 "M103"121 SEK
A2502060.75 "1 / 2-134.63 "196 SEK
B2102092"3 / 8-163.56 "413 SEK

Standarder och godkännanden

  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Vanliga frågor

Hur mycket tryck klarar en vippklämma?

Destaco håll ner vippklämmor applicerar nedåtgående spännkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som anges i Newton (N). Använd denna information med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större träbit desto större tryck krävs.

Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?

Platta spetsbundna spindlar eliminerar märken på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett stort område behöver klämmas fast.

Vilken spindel är bättre - neopren eller rostfritt stål?

Båda spindelvarianterna har sina unika egenskaper. Neoprenspindlar har neoprenkonstruerade spetsar för att förhindra fläckar under klämning och uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde. Spindlar i rostfritt stål, å andra sidan, säkerställer förlängd livslängd, korrosionsskyddande egenskaper och hög draghållfasthet vid extremt höga och låga temperaturer.

Vad betyder klämkraft?

Klämkraft är den totala mängden kraft som appliceras på arbetsstycket när klämman stängs eller låses under tillverkningsprocessen. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på flera faktorer såsom spindelposition, cylinderarea, cylinderlopp, spännarmslängd och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?