Destaco 435 squeeze action tångklämma ger snabb och flexibel fastspänning. Den är lämplig för svetsning eller bultning när som helst längs monteringsstången. Denna tångklämma har en klämmekanism för att låsa enheten automatiskt när den stängs, eftersom ett eller båda handtagen pressas mot mittläget. Denna bärbara klämma är designad för att hålla ihop enstaka/flera arbetsstycken i bil-, flyg- och livsmedels- och förpackningsanläggningar. Det ger snabb och flexibel fastspänning i miljöer med hög arbetsbelastning. Destaco 435 squeeze action tångklämma har en smidd legerad stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Denna klämma är bearbetad till snäva toleranser för applikationer som kräver högprecisionsklämning för arbetsstyckestillverkning och reparationsuppgifter. Den är integrerad med en tvåvägs utlösningsmekanism som möjliggör enkel enhandsmanövrering. Denna enhet har sexkantsspindlar för maximal fastspänning och kan motstå belastningar upp till 570 lb.
Användningsområden:
Destaco 435 squeeze action tångklämma är designad för formsprutning, limning, montering och lödning av plast inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 435 squeeze action tångklämma har en konstruktion av kolstål som tål belastningar på upp till 570 lb.
- Den är bearbetad till snäva toleranser för applikationer som kräver högprecisions fastspänning för arbetsstyckestillverkning och reparationsuppgifter.
- Den har en kompakt design för att säkra arbetsstycken i applikationer med utrymmesbegränsningar.
- Destaco 435 squeeze action tångklämma innehåller käftar av härdat fjäderstål för exceptionellt käftdjup.
- Denna produkt har utgått / inte tillgänglig. Dock, Raptor Supplies kan köpa denna artikel på din begäran. Du kan också välja från Destaco 424 -serien klämmor, dess potentiella substitut.
Kompatibla tillbehör:
- Varumärkets platta spetsbundna neoprenspindlar används med klämtångklämmor för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. De ger utmärkt oljebeständighet och är LABS (silikon)fria. Dessa spindlar kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 435 squeeze action tångklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 435 squeeze action tångklämma kan enkelt installeras genom att öppna klämmans käft med hjälp av handtaget. Handtagen pressas sedan hårt ihop mot mittläget för att låsa klämman på plats.
- Den kan även fästas på arbetsytor genom svetsning.
Vanliga frågor och svar:
F. Var kan jag köpa Destaco 435 squeeze action tångklämma?
S. Denna produkt har utgått från företaget. Men, Raptor Supplies har ett dedikerat inköpsteam för att leverera alla amerikanska industridelar eller varumärken som du inte kan hitta någonstans. Du kan också bläddra igenom Destaco 424-serien med klämtång sida för att hitta potentiella substitut för att tillfredsställa dina behov.
Fråga: Vad är en pressklämma?
A. Destaco pressklämmor är manuellt manövrerade klämklämmor som används för olika applikationer, inklusive formsprutning av plast, svetsning och montering. De är idealiska för fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med rak linje, har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.