Destaco 5131-B raklinjeklämma är idealisk för att hålla arbetsstycken på plats genom att applicera kraft från sidan. Dess handtag har omvänt verkande mekanism för att hålla handtaget utanför arbetsområdet. Denna klämma är lämplig för olika lätta klämuppgifter inklusive montering och svetsning av fixturer. Destacos raklinjeverkande klämmas runda kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i arbetet. Destacos raklinjeklämma har härdade stålbussningar, kolvar och svängstift för hållbarhet. Den har en konstruktion av kolstål med svart oxidfinish som ger hög motståndskraft mot slitage/skador från hård industriell misshandel. Den har ett stort plastgrepp som säkerställer användarkomfort för långvarig användning. Destaco rakklämma kommer med en solid stil bas. Denna bas kan permanentsvetsas på plana metallytor och arbetsbänkar, vilket förhindrar risken för att klämman lossnar. Destaco 5131 -serien klämmor finns även med flänsad bas och Toggle Lock Plus-aktiverade alternativ på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 5131-B raklinjeklämma är designad för olika kommersiella uppgifter, såsom montering och svetsning av fixturer och andra lätta bearbetningsoperationer.
Funktioner:
- Destaco 5131-B klämma med rak linje har en omvänd mekanism för att hålla handtaget utanför arbetsområdet.
- Klämmans runda kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i driften.
- Den har härdade stålbussningar, kolvar och svängtappar för hållbarhet.
- Destacos raklinjeverkande klämma har kolstålkonstruktion med svart oxidfinish som ger hög motståndskraft mot slitage/skador från hård industriell misshandel.
- Den har ett stort plastgrepp som säkerställer användarkomfort för långvarig användning.
- Destacos raklinjeklämma kommer med en solid bas för att säkerställa enkel installation på plana metallytor/arbetsbänkar. Denna bas kan svetsas permanent på plana metallytor och arbetsbänkar, vilket förhindrar risken för att klämman lossnar mitt i driften.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 461203: Dessa sexkantsspindlar är installerade i klämmans kolv för att hålla arbetsstycket på plats och används med Destaco 5131-B raklinjeklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5131-B raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 5131-B rätlinjig klämma har fast monteringsstil för att möjliggöra säker installation (permanent svetsning) på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destacos klämmor med rak linje är manuella manövrerade push / pull -klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och för montering och testning.
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 5131-B basvariant i solid stil, modeller med bas med fläns (Destaco 5131 & Destaco 5131-R) är också tillgängliga.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
S. Vissa klämmor med rak linje, som Destaco 5131-B-klämman, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder varumärket klämmor med rak linje i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av klämmor med rak linje i en rad konfigurationer & stilar och konstruktioner (rostfritt stål & zinkpläterat kolstål).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, rostfria och kolstålsklämmor från Destaco tål och minimerar slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också klämmor i rostfritt stål.