Detta klämhandtag öppnar upp till 139 grader för att flytta kolven upp till 3.13 tum.Kompatibla tillbehör:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies kan leverera dessa sexkantsspindlar för att passa in i kolven på Destaco 5133-MBR-klämman för att hålla arbetsstyckena.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5133-MBR klämma med rak linje följer ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 industristandarder för att säkerställa användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 5133-MBR rätlinjig klämma har en solid basmonteringsstil för permanent, svetsad installation på en plan yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 5133-MBR manuell klämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter, såsom Destaco 5133-MR som har flänsad bas för snabb och lätt borttagbar installation och Destaco 5133-BR med 1/2-13 imperialgängad kolv för att fästa en imperialgängad spindel på klämman. Vi levererar också Destaco 5133-MB klämma utan Toggle Lock Plus-funktion för att minska driftskostnaderna.
Vilka är fördelarna med Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Utvalda modeller av Destaco-klämmorna kommer med Toggle Lock Plus-funktionen, vilket ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket när fixturer vänds upp och ned/i rörelse/i en vibrerande miljö. Den fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämman förblir i över-centrerat vipplåsläge under operationen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans idealiska förmåga, mätt vid tillverkning av klämmorna, att hålla ned utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Betyder handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. Handtagets röda färg varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och den tid han ska ta tag i det.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Kan handtag på Destaco -klämmor tas bort?
A. De flesta av Destaco -klämmorna har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men några av handtagen handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.