Destaco 812-U pneumatisk kraftklämma är lämplig för svetsning, grepp, fastspänning och lokaliseringstillämpningar. Denna pneumatiska klämma håller produkterna säkert på plats för att säkerställa felfri drift och är idealisk för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft för förbättrad tillförlitlighet och precision. Destaco 812-U pneumatisk kraftklämma är gjord av stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor. Den kräver ett dubbelverkande pneumatiskt system för dess funktion och kommer integrerat med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. Denna pneumatiska kraftklämma är utrustad med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för önskad arbetsposition. Destaco 812-U pneumatisk kraftklämma kan användas vid temperaturer från -10 till 165 grader Fahrenheit och kan hantera belastningar upp till 100 lb. Destaco 812-U pneumatisk kraftklämma kan rymma sensorer som 810156 och 810158, designade för att vara monterad på cylindrar utan spår eller dragstänger i cylinderkroppen. Dessa sensorer är integrerade med en LED för enkel installation och kan användas vid temperaturer från 14 till 140 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
Destaco 812-U pneumatisk kraftklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som grepp, fastspänning, systemkontroll, fixering, testning, svetsning, CNC-bearbetning och lokalisering inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 812-U pneumatisk kraftklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Denna pneumatiska kraftklämma kan motstå belastningar upp till 100 lb.
- Destaco 812-U pneumatisk kraftklämma kan användas vid temperaturer från -10 till 165 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 812-U pneumatisk kraftklämma är kompatibel med Destaco 810156 & 810158 sensorer och är designad för att monteras på cylindrar utan spår eller dragstänger i cylinderkroppen. Dessa sensorer är integrerade med en LED för enkel installation och kan användas vid temperaturer från 14 till 140 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 812-U pneumatisk kraftklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 812-U pneumatisk kraftklämma har gängade hål på basplattan för att säkerställa enkel och säker installation av klämman på en slät yta.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur justerar du en vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
Fråga: Hur anger jag rätt strömklämma för en viss applikation?
S. Det viktigaste är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, kommer helt klart en mindre klämma att krävas. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten och längden på klämarmen och vikten av verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraften som klämman ska applicera.
Fråga: Varför skulle du behöva en strömklämma?
A. Destaco kraftklämmor är speciellt designade för användning i automatiserade tillverkningsprocesser där kravet är att exakt klämma fast komponenter upprepade gånger, snabbt och exakt. De är idealiska för applikationer där det finns begränsad eller ingen åtkomst för att manuellt aktivera klämman antingen på grund av utrymmesbegränsning (manuell åtkomst är inte möjlig) eller för att klämman är placerad på avstånd.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa växelklämmans kapacitet, så det är ett fast ja. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjupet och käkeöppningen. Du kan också be vårt dedikerade upphandlingsteam om en korrekt guide.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft är i grunden förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.