Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC P-392 Lättviktshydraulisk handpump, 10000 2 PSI maximalt tryck | AF6NGF 462WXNUMX

ENERPAC P-392 lättviktshydraulisk handpump, 10000 XNUMX PSI maximalt tryck

Finns i lager
Artikel: AF2NGF Modell: P-392Korsreferens: 6W462
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
11 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A13.56 "
Dimension B21 "
Dimension C1.44 "
Dimension D3.93 "
Dimension E1.31 "
Dimension G3/8 "-18 NPTF
Dimension H20.56 "
Mått J1.19 "
Dimension L7"
Dimension M0.63 "
Max. Flöde vid nominellt tryck0.151 cu. in./slag
Max. Hantera ansträngning93 Ibs
Max. Arbetstryck10000 psi
Antal etapper2
Oljeförträngning per slag 1:a steget0.687 cu. i.
Oljeförskjutning per slag 2:a steget0.151 cu. i.
Kolvslag1"
KraftkällaManuell
Tryckbetyg 1:a steget200 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
Behållarkapacitet55 cu. i.
HastighetstypTvå hastigheter
Användbar oljekapacitet55 cu. i.
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8413500070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac P-392 hydraulisk handpump används för att generera hydraulisk kraft, vilket möjliggör drift av hydraulcylindrar, verktyg och utrustning. Den är lämplig för att lyfta tunga föremål, böja metall och pressa ihop komponenter.

Funktioner:

  • Enerpac P-392 2-växlad lättviktshandpump minskar arbetarnas trötthet genom användningen av låg handtagsansträngning.
  • Den har en glasfylld nylonreservoar och nyloninkapslad aluminiumpumpbas för att motstå korrosion, vilket gör den idealisk i våta miljöer.
  • Denna Enerpac hydrauliska handpump är utrustad med ett handtagslås för enkel transport.
  • Dess icke-ledande glasfiberhandtag skyddar förare från elektriska stötar.
  • Denna hydrauliska handpump har en intern övertrycksventil för att skydda mot överbelastning.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac 6 fot, 10 fot, 15 fot och 20 fotSlangaggregat: Dessa slangaggregat är konstruerade för att säkerställa tillförlitlig hydraulvätskeöverföring och uppvisar låg volymetrisk expansion under tryck, vilket hjälper till att upprätthålla effektiviteten hos hydraulsystemet.
  • Enerpac RSM-100 Jack cylinder: Denna kombination erbjuder en kraftfull och mångsidig lösning för lyft- och positioneringsuppgifter i trånga utrymmen tack vare sin minimala höjdprofil.
  • Enerpac Enkelverkande hydraulcylinder: Den möjliggör tillförlitliga och exakta hydrauliska lyft- och skjutoperationer. Oavsett om du tar dig an tunga uppgifter eller intrikata projekt, säkerställer denna tillbehörsduo effektivitet och noggrannhet, vilket gör den till en viktig komponent i din hydrauliska verktygssats.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur är denna Enerpac P-392 2-växlade lättviktshandpump bättre än en enkelväxlad pump?

S. Den här tvåväxlade handpumpen minskar handtagets slag med så mycket som 78 % jämfört med en enkelväxlad pump, vilket resulterar i enklare och snabbare lyft.

F. Hur tar man hand om en hydraulisk handpump?

A.

  • Kontrollera pumpen för läckor och byt ut slitna tätningar, om några.
  • Rengör filtren med jämna mellanrum.
  • Säkerställ korrekt smörjning före användning.

F. Hur är man säker när man använder Enerpac P-392 handpump?

A.

  • Undvik att överbelasta enheten.
  • Följ korrekta lyft- och positioneringstekniker.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning.

F. Hur installerar man Intermatic CT2000 procentuell cykeltidbrytare?

A.

  • Välj var du vill placera timern.
  • Lossa lockets skruv, lyft av locket och koppla loss kretskortskabeln.
  • Fäst timern säkert med 1 eller 2 skruvar som passar bra, minst 8 AWG storlek (skruvar medföljer ej). Om det behövs, använd en borr för att göra det nedre hålet i basen. När det öppnats, fäst det nedre hålet med en skruv. Dra åt skruvarna efter behov, men inte för mycket.
  • Anslut ledningsnav till ledningen innan du ansluter dem till fästet. När du har satt in naven i fästet, gör detta steg noggrant.
  • Anslut timern enligt nationella och lokala regler. Se till att Clock Power-kabelanslutningarna matchar specifikationerna för 120 eller 240 volt AC-ingång. Justera SW1 till rätt läge för 120V eller 240V klockeffekt (timern skickas i 240V-läge).
  • Gör lastanslutningar enligt bilden. Lägg märke till att de röda ledningarna är anslutna till isolerade reläkontakter, vilket gör att belastningen kan få ström från en annan krets/spänning än "Klockeffekt". Tillför ström till en av de röda kablarna och anslut den andra röda kabeln till din last.
  • Anslut alla jordledningar till jordningsöglan/skruven på fästet.
  • För att sätta tillbaka locket, gör steg 2 omvänt. Återanslut kretskortskontakten och använd lockskruven för att säkra locket (undvik att dra åt för hårt).
  • Återställ slutligen strömmen till timern vid frånkopplings- eller brytarpanelen.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande Enerpac hydraulisk handpump med högre tryckklassificering?

S. Ja, kunder som letar efter hydraulisk handpump med högre tryckklassificering kan välja Enerpac P2282 hydraulisk handpump med ett tryck på 40000 psi.

Produktvarianter

ProduktModellDimension GCylinderkompatibilitetDimension ADimension HMått JDimension MDimension PDimension QPris
ENERPAC P141 lättviktshydraulisk handpump, 20 kubiktum användbar olja | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-8 320 kr
ENERPAC P18 enstegs hydraulisk handpump, enkelhastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enstaka skådespelare8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-12 496 kr
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk handpump 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enstaka skådespelare------16 582 kr
ENERPAC P-802 Pump Handhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "21 019 kr
ENERPAC P202 Handpump, tvåväxlad, 10000 psi, 155 kubiktum, enkelverkande | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--10 369 kr
ENERPAC P391 hydraulisk handpump, enkelhastighet, 4.75 tums totalbredd | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--10 178 kr
ENERPAC P464 Hydraulisk Handpump, Dubbelsteg, 10000 PSI, Glasfiberhandtag | AD6MRB 46C559 P464-Dubbel agerar8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "60 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC P-392 lättviktshydraulisk handpump, 10000 XNUMX PSI maximalt tryck
11 141 kr /enhet