Enerpac RC101 hydraulcylinder för allmänt bruk är idealisk för att lyfta, skjuta, dra, böja och hålla tunga maskiner och utrustning under underhålls- eller reparationsarbeten i industriella miljöer.
Funktioner:
- Enerpac RC101 hydraulcylinder för allmänt bruk levereras med krag- och kolvgängor och monteringshål, som möjliggör enkel installation och sömlös integrering i ett brett spektrum av applikationer.
- Den innehåller ett robust lagersystem med sammansatta slitband, vilket säkerställer exceptionell sidobelastningsmotstånd och minimerar cylinderslitage för smidig och tillförlitlig drift.
- Denna hydraulcylinder är dessutom utrustad med Trio Hybrid förspända fjädersystem, vilket möjliggör snabbare indragning och avsevärt förbättrad total effektivitet och produktivitet.
- Den är utrustad med en förstärkt stoppring för att motstå tunga belastningar och tuffa driftsförhållanden, vilket säkerställer pålitlig prestanda och hållbarhet.
- Denna hydraulcylinder har högkvalitativa polyetentätningar som erbjuder överlägsen hållbarhet med lågt slitage och minskad risk för läckage, vilket resulterar i förlängd livslängd.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac AW102 Monteringsfäste: Detta monteringsfäste är utformat för att ge en stabil och pålitlig anslutning, vilket säkerställer att hydraulcylindern förblir säkert monterad under drift. Detta förbättrar tillförlitligheten, säkerheten och stabiliteten hos hydraulcylinderinstallationer.
- Enerpac REB10 Clevis Eye Plunger: Det är en komponent som används i hydrauliska system för att ansluta hydraulcylindern till lasten eller utrustningen som manövreras. Den har en gaffelögla i ena änden, vilket ger en säker fästpunkt för att ansluta cylindern till olika typer av lastfästen eller lyftanordningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur förvarar man hydraulcylindrar?
A. Hydraulcylindrar måste förvaras vid konstant temperatur och under torra förhållanden. De bör inte påverkas av aggressiva ämnen, såsom ånga eller någon form av frätande medel. Under lagring ska cylinderoljeportarna tätas med lämpliga plast- eller metallpluggar.
F. Vad är skillnaden mellan en enkel- och dubbelverkande cylinder?
A. Dubbelverkande cylindrar har en port i varje ände som försörjs med hydraulvätska eller olja för både in- och utdragningsfunktionerna för kolven. Medan i de enkelverkande cylindrarna kommer hydraulvätska in genom en port i cylinderns ena ände som förlänger stången utan behov av olja.
F. Är Enerpac RC101 hydraulcylinder för allmänt bruk rostfri?
S. Ja, den har bakad emaljfinish som ger förbättrad korrosionsbeständighet.
F. Vilka tillbehör medföljer Enerpac RC101 universalhydraulikcylinder?
S. Den här cylindern levereras med en CR400-koppling, dammskydd och gängskydd.
F. Vilka är underhållsstegen för Enerpac RC101 universalhydraulikcylinder?
A.
Följ dessa underhållssteg för att säkerställa optimal prestanda och livslängd:- Rengör cylindern regelbundet för att ta bort smuts, skräp eller föroreningar som kan påverka dess funktion.
- Utför inspektioner för att identifiera tecken på läckage, skada eller onormalt slitage på kolven, tätningarna eller andra komponenter i cylindern.
- Smörj cylinderns rörliga delar enligt tillverkarens riktlinjer.
- Inspektera anslutningarna och kopplingarna för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna och fria från skador eller slitage.
F. Vilken vätska används i denna Enerpac RC101 hydraulcylindrar?
A. Hydraulvätska är en avgörande komponent som används i hydrauliska maskiner och utrustning för att överföra kraft. Den fungerar som en icke-komprimerbar olja eller flytande medium som underlättar kraftöverföringen från en punkt till en annan inom hydraulsystemet. Även om olika ämnen kan fungera som hydraulvätskor, är de vanligaste typerna mineralbaserade, petroleumbaserade, vattenbaserade eller syntetiska material. Dessa hydraulvätskor spelar en avgörande roll för att säkerställa effektiv och smidig drift av hydraulsystem inom olika industrier och applikationer.