Enerpac RC5013 hydraulcylinder för allmänt bruk är en mekanisk anordning som använder kraften hos hydraulvätska för att generera kraft och rörelse. Den består av en cylindrisk cylinder, en kolv och hydrauliska tätningar. Denna cylinder har förmågan att utöva enorm kraft och är användbar i anläggningsutrustning, tillverkningsmaskiner, jordbruksmaskiner och materialhanteringssystem.
Funktioner:
- Enerpac RC-5013 hydraulcylinder för allmänt bruk har ett lagersystem med kompositslitband och förstärkt stoppring, vilket säkerställer optimal sidobelastningsmotstånd.
- Dess TRIO hybrid förspända fjädersystem står för snabb indragning.
- Denna hydraulcylinder har högkvalitativa polyetentätningar som ger en kombination av lågt slitage och lång livslängd.
- Den har en kolvtorkare som minimerar kontaminering, vilket effektivt förlänger cylinderns livslängd.
- Denna enhet har krage och kolvgängor, tillsammans med bottenmonteringshål, för enkel fixering.
- Den har bakad emaljfinish som ger ett extra lager av skydd, vilket förbättrar cylinderns motståndskraft mot korrosion.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac HC9206C Hydraulslang: Den överför hydraulvätska från cylindern till andra hydrauliska komponenter.
- Enerpac GA45GC tryckadapter: Den övervakar trycket som genereras av denna Enerpac-cylinder.
- Enerpac JBI50 bottenplatta: Den kan användas för att montera cylindern säkert på pumpen.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan jag felsöka problem med hydraulcylindrar?
A. Felsökning av problem med hydraulcylindern innebär att kontrollera efter läckor, inspektera tätningar och säkerställa korrekta hydraulvätskenivåer.
F. Vilka är fördelarna med hydraulcylindrar jämfört med andra typer av ställdon?
A. Hydraulcylindrar erbjuder hög kraftkapacitet, exakt kontroll och förmågan att arbeta i olika miljöer.
F. Hur ska jag välja rätt enkelverkande hydraulcylinder för min applikation?
A. Tänk på faktorer som lastkapacitet, slaglängd, arbetstryck och cylinderdimensioner.