Enerpac RCH-302 hydraulcylinder fungerar som ett linjärt manöverdon för att ge enkelriktad slaglängd och kraft i offshore- och marintekniska tillämpningar. Den är idealisk för användning inom flyg-, jordbruks-, olje- och gasindustrin, gruv- och livsmedels- och produktionsindustrin.
Funktioner:
- Enerpac RCH-302 enkelverkande hydraulcylinder används för att lyfta, skjuta, dra, böja och hålla tunga laster.
- Den har en förspänd fjäder för att förbättra indragningshastigheten och ett unikt GR2-lagersystem för att förbättra sidobelastningsmotståndet.
- Denna RCH-302 Enerpac hydraulcylinder med en ihålig kolvdesign underlättar både drag- och tryckoperationer och har en bakad emaljfinish som ger korrosionsbeständighet.
- Den har ett nickelpläterat flytande centrumrör för att öka produktens livslängd och en kraggänga för enkel fixering.
- Denna RCH-302 Enerpac hydraulcylinder har stålkonstruktion med bakad emaljfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor och strukturell styvhet.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac HP3015 ihålig sadel används för att fästa cylindern på ett monteringsfäste eller fixtur, vilket möjliggör säker placering eller installation av cylindern på en specifik plats eller orientering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad menar vi med kolvcylinder?
A. En hydraulcylinder med eller utan kolv kallas en kolvcylinder.
F. Vilka olika typer av hydraulcylindrar finns det?
A. Enkelverkande, dubbelverkande, tandem hydrauliska och teleskopiska/manövrerande hydraulcylindrar är 4 olika typer av hydraulcylindrar.
F. Vad är slaglängden för denna hydraulcylinder?
A. RCH-302 cylinder har en slaglängd på 2.5 tum.
F. Vilka olika typer av hydraulcylindrar finns det?
A. Enkelverkande, dubbelverkande, tandem hydrauliska och teleskopiska/manövrerande hydraulcylindrar är 4 olika typer av hydraulcylindrar.
F. Vad är syftet med en hydraulcylinder med ihålig kolv?
A. Den ihåliga kolven tillåter både tryck- och dragkrafter, vilket gör cylindern mångsidig för spännapplikationer där kraft måste appliceras i båda riktningarna.
F. Hur underhåller man Enerpac RCH-302 enkelverkande hydraulcylinder?
A.
- Inspektera regelbundet cylindern för läckor eller skador.
- Håll cylindern och dess komponenter rena från smuts och skräp.
- Säkerställ korrekt smörjning av cylinderns rörliga delar.
- Förvara cylindern i en ren och torr miljö när den inte används.